4ページ目: 給湯機器

2,424件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ80直管A ノーリツΦ80直管Aノーリツ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質SUS304関連資料(0.08MB)
CHP2SJ ノーリツCHP2SJノーリツ
619税込681
1個
4日以内出荷
関連資料該当型番以外の部品は含まれておりません。(0.41MB)
業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズ ノーリツ業務用ガス給湯器 屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応) エコジョーズノーリツ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ種類給湯専用リモコン本体組込設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)グリーン購入法適合グリーンマーク認定
塩ビ製スリーブ管 ダイレオ塩ビ製スリーブ管ダイレオ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
管内側差し込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)150
水位制御コントローラーセット ダイレオ水位制御コントローラーセットダイレオ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
シンプルな設定で簡単に圧力式水位制御ができます。
用途コントローラーセット
浴室用屋外カバーセット厚壁用 ノーリツ浴室用屋外カバーセット厚壁用ノーリツ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
適合壁厚(mm)190~360関連資料納入仕様図(0.41MB)
過圧逃がし弁SE1501ZZF7 ノーリツ過圧逃がし弁SE1501ZZF7ノーリツ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.05MB)
循環パイプ接続アダプターB ノーリツ循環パイプ接続アダプターBノーリツ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
セット内容湯止めキャップ x 1、フィルタ x 1、フィルターケース x 1、リング x 1、締付バンド x 4、連結ゴム x 2、循環アダプター x 2、ニップル x 2、ゴムパッキン x 2、継手パイプ x 2関連資料納入仕様図(0.13MB)
循環アダプタータイル浴槽金具 ノーリツ循環アダプタータイル浴槽金具ノーリツ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.04MB)
器具固定金具L ノーリツ器具固定金具Lノーリツ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.06MB)
浴室用屋外カバーセット ノーリツ浴室用屋外カバーセットノーリツ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合壁厚(mm)130~190関連資料納入仕様図(0.4MB)
PS設置取り替え用化粧板 PS化粧板 SUS304 ノーリツPS設置取り替え用化粧板 PS化粧板 SUS304ノーリツ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
対応機種GT-T全機種、GQ-T全機種関連資料納入仕様図(0.39MB)
貯湯ユニット用部材 振れ止め金具 SF ノーリツ貯湯ユニット用部材 振れ止め金具 SFノーリツ
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
対応機種SH-Q0700 BL関連資料(0.07MB)
Φ80直管 ノーリツΦ80直管ノーリツ
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
Φ80排気部材
対応機種GQ-2420WZD-F-3、GQ-C□□22WZD-FH関連資料(0.09MB)
Φ80エルボN90 ノーリツΦ80エルボN90ノーリツ
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
Φ80排気部材
対応機種GQ-2420WZD-F-3、GQ-C□□22WZD-FH関連資料(0.09MB)
Φ100アジャスター ノーリツΦ100アジャスターノーリツ
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
Φ100排気接続部材
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-3210WZ-FF-3、GQ-3210WZQ-FF-3関連資料(0.13MB)
業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 ノーリツ業務用ガス給湯器 屋外壁掛形ノーリツ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
簡単2連結(3連結以上はできません)、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
アルコーブ排気カバーL28 ノーリツアルコーブ排気カバーL28ノーリツ
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
排気方向を逆にする事もできます。
対応機種GTH-□□45-1シリーズ、GQH-□□45シリーズ関連資料(0.08MB)
排気カバーC72 ノーリツ排気カバーC72ノーリツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GH-712W3H、GH-712W関連資料(0.09MB)
オイルタンクキャップカバーA ノーリツオイルタンクキャップカバーAノーリツ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
※鍵は別途ご購入ください。
対応機種FT-92C、FT-92S、FT-92SS、FT-92SW、FT-200SW、FT-201S関連資料(0.04MB)
防振壁掛金具EBT ノーリツ防振壁掛金具EBTノーリツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
壁掛金具をハサミ込み金具に、止め金具を上(ネジ穴があいている方を下)にして取り付けます。取り付けナットはダブルナットで締め付けます。シングルナットの場合はネジロック剤を使用してください。取り付ける機種により、壁掛金具-AS EBTが別途必要です。壁掛金具-AS EBTの対応機種をご確認ください。
対応機種GT-C(P/V)□□62(S)AWX/PS/L/T-2、GT-□□60(S)AWX/T-2関連資料(0.05MB)
アルコーブ排気カバーL40 ノーリツアルコーブ排気カバーL40ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GT-**70PAW、GT-**70(S)AW/-PS関連資料(0.05MB)
アルコーブ排気カバーL39 ノーリツアルコーブ排気カバーL39ノーリツ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GQ-1639WS/WE-1関連資料(0.05MB)
アルコーブ排気カバーL18 ノーリツアルコーブ排気カバーL18ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GQ-2437WX、GQ-2439WS-1、GQ-2427AWX-DX、GQ-2027AWX-DX関連資料(0.06MB)
排気カバーC52 ノーリツ排気カバーC52ノーリツ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GQ-2427AWX-DX、GQ-2027AWX-DX、GQ-2437WX、GQ-2439WS-1関連資料(0.03MB)
浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SET ノーリツ浴槽三方弁ユニットCVU-1施工SETノーリツ
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
必要部材をセット化し、部材の取り忘れを防止。部材の選定がより簡単になりました。
用途<セット内容>浴槽三方弁ユニットCVU-1、PE管継手Φ7xΦ7*1、PE管バンドΦ7*1(2個入り)、ドレンアップ用ホルダー1(3個入り)、ドレンアップ用ホルダー2(3個入り)、ドレン排水ゴム管セット、PE管Φ7*2m関連資料(0.52MB)
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形 ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内据置形ノーリツ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売設置形態屋内据置形/強制給排気形
石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内/屋外兼用形 ノーリツ石油給湯器(給湯専用)直圧式 屋内/屋外兼用形ノーリツ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
お知らせ、PROTEC、比例制御、省電力モード、呼出、ヒーター、近接設置、給油検知対応、ソーラー対応、SKB対応
用途台所リモコンは本体着脱式仕様低Noxバーナー搭載タイプ標準形式直圧リモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン別売設置形態屋内屋外兼用形/強制排気形
湯沸し器オプション部材 パロマ湯沸し器オプション部材パロマ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
コンロ直上に設置する場合の防熱カバー
グリーン購入法適合
貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用) STIEBEL(スティーベル)貯湯式電気温水器用オプション部品(SHC10/SHC15/SHC22用)STIEBEL(スティーベル)
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
適合SHC-10・SHC-15・SHC-22
太陽熱利用給湯システム スカイブレイダー ノーリツ太陽熱利用給湯システム スカイブレイダーノーリツ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
メーカー水道直結式の太陽熱利用給湯システム接続用フルオート・オートタイプの給湯機器に接続できます。 自動お湯はり(フルオート・オート)に対応 スカイブレイダーを使えば、フルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続することができます。たとえば、おふろのお湯はりも、スイッチを押すだけでOK。あらかじめ設定した湯量と湯温で自動的にストップしお知らせします。 いつも快適シャワー スカイブレイダーでフルオート(オート)タイプのメーカー給湯機器と接続すると、太陽熱温水器の熱いお湯も適温に制御するので、シャワーだっていつも快適。 便利で簡単リモコン すべての操作がリモコンでできます。太陽熱温水器のお湯を使い切った場合も自動的に給湯機器に切り替わるので、常にお湯が絶えることがありません。
質量(kg)5.8消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×245282関連資料(0.1MB)メーカー商品コード770101
石油給湯器 マルチリモコン ノーリツ石油給湯器 マルチリモコンノーリツ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。 エコスイッチの機能性アップ! 最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。 お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。 保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。 給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。 給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。 お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BLリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100関連資料(0.49MB)メーカー商品コード708489
石油給湯器 台所リモコン RC-7626M(T) ノーリツ石油給湯器 台所リモコン RC-7626M(T)ノーリツ
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
対応機種OQB-C4711WS関連資料(0.04MB)メーカー商品コード705943
据置台 ノーリツ据置台ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
業務用給湯器メインリモコン ノーリツ業務用給湯器メインリモコンノーリツ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能
対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズ関連資料(0.04MB)メーカー商品コード702986
業務用給湯器 単体・簡単2連結用リモコン ノーリツ業務用給湯器 単体・簡単2連結用リモコンノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。
対応機種OQB-C4701WZFF、OQB-C4701WZS、OQB-407WZ、OQB-407WZF、OQB-407WZFF関連資料(0.04MB)メーカー商品コード705942
業務用給湯器 メインリモコン ノーリツ業務用給湯器 メインリモコンノーリツ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
業務用ならでは!上限80℃出湯が可能 飲食店などの業務用施設で求められる80℃の出湯が可能になります。 給湯器の状態をリモコンで確認 業務用ニーズにかかわる様々な状況がリモコン画面で集中管理できるようになりました。 エラーメッセージ点灯時もサービスコールでの一次対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。
対応機種GQ-C□□34WZ-C、GQ-□□21WZ-3、GQ-□□20WZ-3、GQ-1620WZ-FFA-3、GQ-□□20WZD-F-2、GQ-C3222WZ-1、GQ-C5042WZ、GC-C5032WZ、GC-C5032WZ-H、GC-C5032WZQ、GC-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GC-5011WZQ-2、GQ-5021WZDQ-F、QU-4、Qu-4(15A)関連資料(0.08MB)メーカー商品コード706334
ふろアダプター DX-F型 ノーリツふろアダプター DX-F型ノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111M ノーリツ石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111Mノーリツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ON/OFFタイマー機能 リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF! 大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712関連資料(0.04MB)メーカー商品コード701759
循環アダプター JX-SF ノーリツ循環アダプター JX-SFノーリツ
8,998税込9,898
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法フレア関連資料(0.07MB)配管取出方向ストレート

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機器