給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
1,761件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル出湯管 パロマ

    フレキシブル出湯管

    パロマ(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。
  • キッチンシャワー パロマ

    キッチンシャワー

    パロマ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
  • 小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)

    小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
  • 電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 キッチン用

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • 電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3シリーズ

    日本イトミック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
    適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • 台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ ノーリツ

    台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
    付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
  • 逃しホースセット 日本イトミック

    逃しホースセット

    日本イトミック
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    温水器本体とBCH-Kを接続します。
    長さ(mm)700
  • 膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 日本イトミック

    膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ

    日本イトミック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
    適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03TシリーズBCH-Kシリーズ
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • エコジョーズドレン排水受け カクダイ

    エコジョーズドレン排水受け

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
    材質ABSアズワン品番64-6509-73
  • リモコンプレート リビラック

    リモコンプレート

    リビラック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
    材質ホワイト寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15アズワン品番64-5123-02
  • 電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)

    電気温水器固定脚セット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    カウンター下に設置する場合に使用します。
  • エコジョーズ用ドレンホースセット カクダイ

    エコジョーズ用ドレンホースセット

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ホースのジャバラ部分をカットしてタケノコに差込み、エコジョーズに接続します。
    材質PE、PPS、黄銅
  • これエエやん  給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。
    用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質
  • 膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 日本イトミック

    膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ

    日本イトミック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
    シリーズBCH-Mシリーズ
  • ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型 リンナイ

    ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型

    リンナイ
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
  • 台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向 ノーリツ

    台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
    付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
  • ガス給湯器 浴室リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 浴室リモコン

    ノーリツ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)

    日本イトミック
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
  • 風止板 TOSTEM(LIXIL)

    風止板

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1ホワイト
  • ガス給湯器用リモコン ノーリツ

    ガス給湯器用リモコン

    ノーリツ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
    用途給湯専用
  • 自在金具セット コンパクト用(BDV-3307用) ノーリツ

    自在金具セット コンパクト用(BDV-3307用)

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • PE管Φ5MD補修セット ノーリツ

    PE管Φ5MD補修セット

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    セット内容PE管Φ5-1m、5Aソケット Eリング付(2コ入り)、5Aバンド(5コ入り)、アルミテープ30mm x 1m
  • 不凍液 ノーリツ

    不凍液

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 業務用給湯器メインリモコン ノーリツ

    業務用給湯器メインリモコン

    ノーリツ
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    操作受付音、メンテナンス表示などの機能を搭載したリモコンを採用しました。 上限80℃出湯が可能
    対応機種GQ-5011WZ-2、GQ-3211(10)シリーズメーカー商品コード702986
  • ガス給湯器 オートストップなしタイプ 台所リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 オートストップなしタイプ 台所リモコン

    ノーリツ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BLメーカー商品コード702094
  • ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン ノーリツ

    ガス給湯器 オートストップタイプ 台所リモコン

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BLメーカー商品コード702151
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0

    日本イトミック
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
  • 熱湯専用単水栓 日本イトミック

    熱湯専用単水栓

    日本イトミック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
  • 台所リモコン(給湯専用) パーパス

    台所リモコン(給湯専用)

    パーパス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ

    日本イトミック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
    適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • 湯ぽっとキット TOTO

    湯ぽっとキット

    TOTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
    タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形 ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形

    ノーリツ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応
    付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号
  • ホットウォーターディスペンサー 日本イトミック

    ホットウォーターディスペンサー

    日本イトミック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    15日以内出荷
    ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
    用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
  • ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン ノーリツ

    ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン

    ノーリツ
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
    付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズグリーン購入法適合
  • 連結コードZAシールド 2A ノーリツ

    連結コードZAシールド 2A

    ノーリツ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    対応機種簡単2連結対応機種 ※ガス・石油共通
  • 自在金具セット標準用 ノーリツ

    自在金具セット標準用

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • PE管ヘッダー継手Φ7*1 ノーリツ

    PE管ヘッダー継手Φ7*1

    ノーリツ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機特集
おすすめ人気ランキング
給湯機器