給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル出湯管 パロマ

    フレキシブル出湯管

    パロマ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。
  • キッチンシャワー パロマ

    キッチンシャワー

    パロマ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
  • 電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 キッチン用

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック

    アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式

    日本イトミック(3件のレビュー)
    68,980税込75,878特価
    1台
    当日出荷
    14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
    用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
  • ガス小型湯沸かし器 パロマ

    ガス小型湯沸かし器

    パロマ(8件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
    グリーン購入法適合
  • まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3シリーズ

    日本イトミック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
    シリーズMZ-N3シリーズ適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • リモコンプレート リビラック

    リモコンプレート

    リビラック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
    材質ホワイト寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15アズワン品番64-5123-02
  • 電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)

    電気温水器固定脚セット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    欠品中
    カウンター下に設置する場合に使用します。
  • エコジョーズドレン排水受け カクダイ

    エコジョーズドレン排水受け

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
    材質ABSアズワン品番64-6509-73
  • ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付) パロマ

    ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付)

    パロマ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
    グリーン購入法適合
  • 風止板 TOSTEM(LIXIL)

    風止板

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1ホワイト
  • 石油給湯器(給湯専用)直圧式 ノーリツ

    石油給湯器(給湯専用)直圧式

    ノーリツ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    給湯栓を開いてお湯はり開始。設定した湯量になるとリモコンでお知らせ。水道圧力をそのまま利用するのでパワフルなシャワーが楽しめます。
    仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載タイプ給湯専用種類エコ:従来タイプ給水方式直圧式リモコン入付設置形態屋外据置形
  • 瞬間式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    瞬間式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
    用途手洗い質量(kg)1.4電圧(V)単相200定格電流(A)21.55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82ヒーター容量(kW)4.3流量(L/min)(最低)2.6接続口G3/8水圧(給水側)最大10bar漏電ブレーカ30A
  • ガス給湯器用リモコン ノーリツ

    ガス給湯器用リモコン

    ノーリツ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
    用途給湯専用
  • Φ100メガネリング 2枚入り ノーリツ

    Φ100メガネリング 2枚入り

    ノーリツ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    11日以内出荷
    材質SUS304対応機種OTQ-C4706AF BL、OTQ-C4706SAF BL、OQB-C4706F-RC、OQB-C3706F-RC
  • PE管継手Φ7xM14*1 ノーリツ

    PE管継手Φ7xM14*1

    ノーリツ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    欠品中
  • 貯湯式電気温水器 STIEBEL(スティーベル)

    貯湯式電気温水器

    STIEBEL(スティーベル)(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
    用途手洗い、給湯室(飲用不可)接続口径(給水・出湯)G1/2電圧(V)単相100定格電流(A)9表示部通電表示ランプ付材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)ヒーター容量(W)900沸上げ温度(℃)30~60漏電ブレーカ15A
  • ガス給湯器 側方排気アダプタ RUF-Aシリーズ(据置タイプ除く) リンナイ

    ガス給湯器 側方排気アダプタ RUF-Aシリーズ(据置タイプ除く)

    リンナイ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    9日以内出荷

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機特集
おすすめ人気ランキング
給湯機器