給湯機器 :「小型電気温水器」の検索結果

給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径(給水・出湯)G1/2 電圧(V)単相100 定格電流(A)9 表示部通電表示ランプ付 材質(タンク)スチール(グラスライニング処理) 設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W)900 沸上げ温度(℃)30~60 漏電ブレーカ15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。露出配管でメンテナンスが容易。手洗い・洗い物に最適。ES-N3シリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります