電気給湯機 :「エコキュート」の検索結果

電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
200(1)
シリーズエコキュートAシリーズ 定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用) 冷媒CO2(R744) 耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15 設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧) 沸上げ温度範囲(℃)約65~約90 沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温) 適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型) 使用圧力(kPa)170 最高使用圧力(kPa)193
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)