電気給湯機 :「電気給湯器」の検索結果
電気給湯機とは、水道から出る水をあらかじめ電気で温めておくために使われる機械です。お湯の温度は手動で調節でき、ぬるいお湯を出すことも、熱湯を出すこともできます。特徴はガスを使わない点。万が一故障しても有害なガスが出ることがないため安全性に優れています。調理用のお湯を出す小型のものから、洗髪や家事に使うための大きなものまで、様々なサイズがあるのも特徴です。電気代を節約するため、曜日や時間によって温めるお湯の量を調節する機能を持つものもあります。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
200(1)
シリーズエコキュートAシリーズ
定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用)
冷媒CO2(R744)
耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15
設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧)
沸上げ温度範囲(℃)約65~約90
沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温)
適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型)
使用圧力(kPa)170
最高使用圧力(kPa)193
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。