1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかないような場合におすすめします。 必要な部材をすべて同梱します。 取り付けたその日から湯が使える簡単取付。
最高使用圧力(水)(MPa)最低必要(流動時):0.05/最高(静止時):0.75、【自動水栓接続時】最低必要(流動時):0.10/最高(静止時):0.75 給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵) 電圧(V)AC100 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)600 沸上げ温度(℃)約60 出湯温度(℃)約60 ヒータータイプシーズーヒーター 温度調節バイメタル式 安全装置温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 電源プラグ125V/7A コンセント(対応)接地用端子の付いた設置極付コンセント 設置方式屋内設置型 電源コード(m)2.5 材質高耐食ステンレス鋼
取扱い終了