小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.35
外径(Φmm)42.7
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
外径(Φmm)38
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)
タイプVプーリ
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、フリーローラ連動無
電源三相200V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10
ローラ外径(Φmm)57
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度30m】30
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
PULSEROLLERを使用した差込型直角移載ユニットになり、 コンベヤ下側のスペースを取らない設計となってます。PULSEROLLERを使用することにより、 省エネにもつながります。
用途荷物の直角移載に採用します。
角度(°)【分岐】90
傾斜角度(°)0
ローラー径(Φmm)48.6Φ/50用
搬送質量(kg/台)【搬送速度15m】50
速度(m/min)【搬送】2.0~14.3
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)3.25
外径(Φmm)60.5
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモータ採用。通電状態で拘束されても心配無用。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)57
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)3.25
ローラー径(Φmm)60.5
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【両サイドプレートとパイプ】SUS304【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)3.25
ローラー径(Φmm)60.5
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)50
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)50
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)48.6
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)48.6
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.35
ローラー径(Φmm)42.7
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
ローラー径(Φmm)38
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
タイプ標準仕様
肉厚(mm)3.25
ローラ径(Φmm)60.5
外径(mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
タイプ標準仕様
肉厚(mm)1.5
外径(mm)57
RoHS指令(10物質対応)対応
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。
付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)
材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ
電源(V)DC24V
ローラ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様の丸溝仕様ローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。
付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)
材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ
電源(V)DC24V
ローラ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
PULSEROLLER(パルスローラ)は、近年高速化・大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。標準仕様のストレートローラーです。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断や IoT に役立ちます。スライドシャフトの採用により、フレームへの取り付け簡易化と省スペース化を実現しています。メーカー従来製品に比べて、約10%の騒音値低減を実現しています。ゾーン管理ロジック、センサ信号入力機能、加減速時間調整等、多彩なドライバー機能により制御、配線に掛かる時間を大幅に削減可能です。ドライバーで搬送スピードを変更する事が出来るので、お客様の要望にフレキシブルに対応可能です。
用途大量処理する物流業界の搬送システムに。
付属品取付金具(PR-D-30H-PU-N)
材質ベース:SPFH590、シャフト固定部分:SUS304、表面処理 :溶融Zn-AL-Mg合金メッキ
電源(V)DC24V
ローラ径(Φmm)48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
肉厚(mm)1.35
ローラ径(Φmm)42.7
外径(mm)42.7
RoHS指令(10物質対応)対応
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
タイプ標準仕様
電源(V)3相200
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
ローラ径(Φmm)38
外径(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
仕様ライニング無、スプロケット(フリーローラチェーン連動)
タイプスプロケット
電源三相400V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(A)(50/60Hz)0.052/0.047
ローラ外径(Φmm)57
1
2
3
4
5
6
次へ
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。