絞り込み
線径(Φmm)
- 2
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.2(5)
- 1.4(1)
- 1.6(29)
- 1.8(1)
- 2.4(10)
- 2.6(8)
- 2.8(1)
- 3(9)
- 3.2(3)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
長さ(mm)
- 300~400未満(4)
- 500~600未満(5)
- 1000~1500未満(6)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- TRUSCO(1)
- エスコ(5)
- ニツコー熔材工業(4)
- 新富士バーナー(3)
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
- 日本スペリア(2)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒とはフラックスやバーナーなどを一緒に用いて接合を行う溶接用品です。銀ロウ、銅ロウ、ガス溶接棒と種類があり、銀ロウは配管や細工、接合など様々な使い方ができるものです。銀ロウを用いる際にはフラックスが必要になります。また銅ロウは銅と銅や銅合金を接合する時に使います。フラックスが必要な場合と不必要な場合があります。ガス溶接棒は軟鋼を結合する際に使われるものです。銅を使ったものやアルミを使ったものなどさまざまなものがありますが、こちらは一般ではあまり使われず工場などで使用されます。

ロウ材 フラックス付
新富士バーナー(25件のレビュー)¥889~税込¥978~1パック当日出荷金属の接合が手軽にできるロウ材です。用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ硬ロウ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥889税込¥9781パック(5本)当日出荷流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178長さ(mm)300質量(g)25線径(Φmm)2.0使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
りん銅ろう BCuP-2
東安¥5,198税込¥5,7181袋(1kg)当日出荷ROHS対応用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
ガス溶接棒
ニツコー熔材工業¥7,098税込¥7,8081箱(5kg×2箱)当日出荷から7日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
トビノ
日本エア・リキードウェルディング(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781パック(5kg)当日出荷から7日以内出荷銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。長さ(mm)1000硬度90~95Hv引張強度363~412N/mm2伸び(%)28~33衝撃値(J/cm2)59~88
万能ハンダ
新富士バーナー¥1,798税込¥1,9781個当日出荷作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208長さ(mm)300使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)2
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀56%)
エスコ¥44,000税込¥48,4001パック当日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付けに仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)冷暖房機器、計器、工具、電気通信機のろう付。精密部品、薄板のろう付などに適しています。ろう付には還元炎を使用してください。ろう付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:56%、Cu:22%、Zn:17%、Sn:5%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)650~760入数150g入
ガス棒ステン
SUZUKID(スズキッド)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
アルミソルダー
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781パック(10本)当日出荷溶融点が低く、作業が安易です。用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。トラスコ品番329-1561材質亜鉛合金長さ(mm)500質量(g)約10融点(℃)380引張強度(N/mm2)294線径(mm)2.0![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)
[BCUP-2]燐銅ロウ
エスコ(1件のレビュー)¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷から4日以内出荷流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残全長(mm)500規格JIS-Z-3264:BCuP-2温度(℃)ロウ付/735~845
銅及び銅合金用ガス溶接棒
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781パック(5kg)当日出荷から翌々日出荷トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。使用温度範囲(℃)約900~950棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービンS
ニツコー熔材工業¥27,980税込¥30,7781箱(5kg)翌々日出荷日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
2.0x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)
エスコ¥38,500税込¥42,3501パック翌々日出荷用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)2温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
ガス棒ステン 2.0X500
SUZUKID(スズキッド)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。用途ガス溶接器用の溶接棒長さ(mm)500質量(g)500棒径(Φmm)2













![[2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430901-260723-02.jpg)





![[BCUP-2]燐銅ロウ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03430813-260723-02.jpg)