絞り込み
ブランド
  • 旭エンジニアリング
  • エスコ(18)
  • 新富士バーナー(18)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • 日本スペリア(10)
  • ニツコー熔材工業(9)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • アサダ(7)
  • TRUSCO(4)
  • タセト(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • マグナアロイアンドリサーチ(2)
  • 東洋溶材(2)
  • 東京ブレイズ(2)
  • サンハヤト(1)
  • 水野ハンディーハーマン(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本エア・リキードウェルディング(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
線径(Φmm)
  • 3(3)
長さ(mm)
  • 400~500未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ+銅 接合用フラックス 旭エンジニアリングアルミ+銅 接合用フラックス旭エンジニアリング
3,598税込3,958
1本(30mL)
当日出荷
設備要らずの簡単溶接!はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)
EAZY WELD 鉄用ロッド CAS450 旭エンジニアリングEAZY WELD 鉄用ロッド CAS450旭エンジニアリング
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
棒径(Φmm)3長さ(mm)450仕様伝導電率(%IACS):23トラスコ品番114-1121材質スズ、亜鉛、カドミウム質量(g)26
EASY WELD 万能フラックス MF 旭エンジニアリングEASY WELD 万能フラックス MF旭エンジニアリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番114-1124材質塩化亜鉛 、塩化アンモニウム、塩化水素、界面活性剤無色 ~黄白色容量(mL)30質量(g)33
EAZY WELD アルミ用フラックス AF 旭エンジニアリングEAZY WELD アルミ用フラックス AF旭エンジニアリング
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番118-9906材質/仕上塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム白色容量(mL)20質量(g)25適合母材アルミ用フラックス AFアズワン品番64-8331-01
EAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO 旭エンジニアリングEAZY WELD ステン+銅用ロッド SUS-CO旭エンジニアリング
15,980税込17,578
1セット(5個)
当日出荷
はんだ付けの約5倍の強度をもつ、設備要らずの簡単溶接が可能です。溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱してください。母材を適切なロッド溶解温度に保ってください。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行ってください。溶けたロッドのツヤが無くなるまで1分程度十分に自然冷却させてください。
棒径(Φmm)3長さ(mm)450仕様伝導電率(%IACS):16.4トラスコ品番114-1122材質スズ、銀質量(g)26
簡単溶接キット 旭エンジニアリング簡単溶接キット旭エンジニアリング
9,998税込10,998
1組
当日出荷
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。棒径(Φmm)3長さ(mm)450トラスコ品番836-6217セット内容アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本質量(g)6372018年トラスコ掲載ページ7 0341
アルミ用ロッド 旭エンジニアリングアルミ用ロッド旭エンジニアリング
5,298税込5,828
1組(5本)
当日出荷
”イージーウェルド”用ロッドです。
用途アルミの溶接や補修用。トラスコ品番836-6218
ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒