絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 2.4
  • 0.4(2)
  • 0.6(31)
  • 0.8(98)
  • 0.9(75)
  • 1(72)
  • 1.2(279)
  • 1.4(21)
  • 1.6(111)
  • 2(6)
  • 2.6(2)
  • 3.2(10)
  • 4(2)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(4)
  • 神戸製鋼(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接ワイヤーは、アーク溶接をする際に用いられる針金状の溶加材です。コイル状に巻かれた長い溶接ワイヤーを溶接トーチに少しずつ送りながら作業を行ないます。溶接を連続して行なう自動溶接・半自動溶接に用いられるのが一般的です。ソリッドワイヤーは半自動溶接に使われることが多く、フラックス入りワイヤーは内部にフラックス(アーク安定剤や脱酸素材など)が入りスパッタが少ない点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用などさまざまな材質の製品があります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~490MPa級高張力用セルフシールドアーク溶接ワイヤ

    神戸製鋼
    13,980税込15,378
    1箱(10kg)
    34日以内出荷
    シールドガス不要、現地溶接用ワイヤの決定版。鉄骨、鋼管杭、煙突などの中板の突合せ及びすみ肉溶接に適します。特に横向姿勢での溶接作業性に優れており、良好なビード外観が得られます。スプール10kg巻で可搬性抜群、溶接電源を選びません。
    成分C:0.25/Si:0.14/Mn:0.45/P:0.009/S:0.001/AI:1.50JIS規格Z 3313 T 49 Y T7-0 N A伸び(%)25引張強度(MPa)650耐圧力(MPa)480
  • 軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼及び490MPa級高張力鋼用・TIG溶加棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    7,798税込8,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    各種機器及び構造物で軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接に適しています。優れた低温靭性を得ることができます。開先溶接及び継手部の下盛用または薄板の全姿勢溶接に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
    用途780MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W78AP2UN5C1M3T該当棒径(Φmm)2.4AWS規格A5.28 ER110S-G該当
  • 570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~780(980)MPa級高張力鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    裏波溶接の場合はバックシールドを行ってください。
    用途590MPa級高張力鋼の裏波溶接及び薄板の溶接寸法(mm)1000ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3316W59AP2U4M3該当AWS規格A5.18 ER70S-6該当
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼SUS304の溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS308該当AWS規格A5.9 ER308該当
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼SUS309S SUS304クラッド鋼のクラッド側、ステンレス鋼と普通鋼の異材溶接ガス名【シールドガス】ArJIS規格Z 3321YS309該当AWS規格A5.9 ER309該当
  • アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    アルミニウム用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    17日以内出荷
    4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。
    規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー
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
溶接ワイヤー 【通販モノタロウ】 溶接用品