ステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥32,980~税込¥36,278~
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 309Tと同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが、炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また割れ感受性が低いので割れ易い個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S、異材溶接用JIS規格Z3323 TS309L-FB0伸び(%)37(一例)AWS規格A5.22 E309LT0-1/4引張強度(MPa)541(一例)0.2%耐力(MPa)434(一例)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥69,980税込¥76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
寸法(mm)1.2電圧(V)アーク:下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180適合ワイヤ径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FC1伸び(%)28引張強度(MPa)604溶接【速度(mm/min)】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥54,980税込¥60,478
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
薄板・定電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横向溶接が可能です。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22~32/横向:23~28/立向上進:22~25ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80~200/横向:120~160/立向上進:90~140RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100~400/横向:250~400/立向上進:70~200
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥66,980税込¥73,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)29引張強度(MPa)635RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:475突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥77,980税込¥85,778
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
シールドガスなしで、フラックス入りワイヤの半自動・自動溶接が行えます。ガスの持ち運びや配管が困難な場所でも溶接ができます。
仕様【エクステンション(mm)】20~25寸法(mm)エクステンション:20~25電圧(V)アーク:30~34角度(°)トーチ:後退角0~20ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)170~230適合ワイヤ径(Φmm)1.2溶接下向RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
ステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥49,980税込¥54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
薄板・低電流から中板・中電流(80~200A)に最適なワイヤです。アークの安定性、ビードのなじみ性が良く、スパッタの発生も少ないです。スラグの剥離性が良く、ビード形状も良好です。再アーク性が良好です。立向溶接および横転溶接が可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥69,980税込¥76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03%電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)30引張強度(MPa)628RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)引張:469突き出し長さ(mm)15~25
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥54,980税込¥60,478
1箱(12.5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。
電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23~30/横向:23~28/立向上進:22~27/立向下進:23~30/上向:23~27ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140~200/横向:140~180/立向上進:120~180/立向下進:150~200/上向:140~180RoHS指令(10物質対応)対応速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200~400/横向:250~400/立向上進:70~200/立向下進:400~600/上向:250~400
ステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド¥28,980~税込¥31,878~
1箱(5kg)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド¥56,980税込¥62,678
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあり、SUS309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼や低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので、耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレスと炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S、異材溶接用ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)35引張強度(MPa)562RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド¥56,980~税込¥62,678~
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応