主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。
材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅
適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T
穴径(mm)52
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
線径(Φmm)0.8
外径(Φmm)【スプール】200
適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当
取付内径(Φmm)52
1巻(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。
寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)
適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
取付内径(Φmm)52
外径(mm)200
溶接時ガスいりません!
用途軟鋼等の一般溶接
寸法(mm)スプール:外径200、取付内径52
規格AWS A5.22 E71T-11
溶接時ガスいりません!
用途主に建築構造物等に用いられる軟鋼、。490~550MPa級高張力鋼板の突合せ及びすみ肉溶接に
寸法(mm)【スプール】外径200、取付内径52
線径(Φmm)0.8
ワイヤー種類フラックス入
1巻(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)【スプール】直径200
線径(Φmm)0.9
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
1巻(5kg)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER5356】
用途アルミMIG溶接用
寸法(mm)【スプール】300
高さ(mm)約100
内径(Φmm)約52
線径(Φmm)1.2
適合品番A5356-WY
1巻(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)スプール:300
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
線径(mm)1.2
1箱(12.5kg)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
直径(Φmm)スプール:200
規格【認定】JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当
適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L
線径(mm)0.9
1箱(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
寸法(mm)【スプール】300
高さ(mm)約100
内径(Φmm)約52
線径(Φmm)1.6
適合品番A4043-WY
1巻(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
適合DW-308L、SF-308L等
直径(Φmm)【スプール】300
線径(Φmm)1.2
JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当
AWS規格E308LT0-1該当
1巻(12.5kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。