ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安 ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。
シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。
また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。

用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 直径(Φmm)【スプール】直径200 線径(Φmm)0.9 適合品番SF-308L・GFW-308L・DW-308L 認定番号JIS:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS:E308LT0-1 該当 内容量1巻(5kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09221470 -
16,960
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする