絞り込み
ブランド
  • 現代総合金属
  • モノタロウ(3)
  • 特殊電極(60)
  • 神戸製鋼(49)
  • ニツコー熔材工業(41)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(39)
  • 日本ウェルディングロッド(31)
  • タセト(23)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(22)
  • 東安(17)
  • ダイヘン(15)
  • マイト工業株式会社(10)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • パナソニックコネクト(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • JKW(JFE溶接棒)(7)
  • エスコ(4)
  • デンゲン(4)
  • 大同特殊鋼(4)
  • 日軽産業(4)
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(4)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(2)
ワイヤー種類
フラックス入り(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス入りワイヤー 現代総合金属フラックス入りワイヤー現代総合金属(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(15kg)ほか
当日出荷
チタニア系のフラックス入りワイヤで、アークが安定し、スパッタ、ヒュームの発生量が少なく美しいビード外観が得られます。 260A程度の同一電流で全姿勢溶接が可能です。
用途造船、車両、橋梁、建築、鉄骨など各種構造物の全姿勢溶接用。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E71T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T1-1 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])86[9](0℃)降伏点(N/mm2)548電流範囲(A)(F&HF)120~300、(V-up&OH)120~260、(V-down)200~300引張強度(N/mm2)582性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、TUV、CWB、CE、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属溶接ソリッドワイヤー現代総合金属
8,998税込9,898
1箱(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
高電流用溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属高電流用溶接ソリッドワイヤー現代総合金属
8,998税込9,898
1箱(20kg)
当日出荷
ワイヤに低頭量のTiが含まれているので高電流域でアークの安定性が優れ、さらに溶着速度が速いため高能率溶接に適しています。 電気めっき処理を施し、高電流域での送給性及び長期間溶接作業時のめっき剥離性を改良。
用途造船、鉄骨橋梁、化工及び電気機械類、車両などの高電流突合せ及び水平すみ肉の溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.18 ER70S-G/JIS Z3312 YGW11伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])80[8](-29℃)降伏点(N/mm2)450電流範囲(A)200~350引張強度(N/mm2)560性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NKワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤー 現代総合金属フラックス入りワイヤー現代総合金属
10,980税込12,078
1箱(20kg)
10日以内出荷
メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。 ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10~30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。 プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。
用途造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E70T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T15-0 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])60[6](0℃)降伏点(N/mm2)560電流範囲(A)250~300引張強度(N/mm2)590性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤー