硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-41特殊電極5日以内出荷
13Cr-4Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。ま
た、ブローホール感受性が低く風の影響を受け難いなど良好な溶接部が得られます。
溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織で耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面・ロール・ローラ・シャフトなど金属間摩耗を受け、耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の硬化肉盛使用ガスAr 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-CXA-40特殊電極5日以内出荷
溶着金属の成分が13Cr-4Ni のミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタもほとんどなく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。
耐割れ性に優れ、肉盛の際角出しが容易に行えるなどの作業性が良好で、耐食性・耐熱性・耐摩耗性に優れた溶着金属が得られます。
用途バルブ及びバルブシート面の硬化肉盛、その他、石油化学工業などで耐食性・耐熱性・耐摩耗性が要求される箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-400使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)250~350RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-X2特殊電極¥99,980税込¥109,978
1箱(20kg)
5日以内出荷
13Cr-2Ni-1Mo の溶着金属成分を得る、ミグ溶接用フラックス入りワイヤです。
フラックス入りワイヤであるため、アークは安定しスパッタも少なく、スラグの剥離性も良好でビード外観は非常にきれいです。
溶着金属はマルテンサイトに少量のオーステナイトを含む組織で、耐割れ性に優れ、特に圧延ロール・ローラ類で折損につながるような円周方向の亀裂発生は少なく耐ヒートクラック性に優れています。
用途連鋳用ピンチロール・ガイドロールなど耐熱性・耐摩耗性・耐ヒートクラック性・耐食性が必要な箇所の肉盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.6JIS規格Z3326 YF4A-G-450使用ガスAr 20~25(L/min)電流範囲(A)200~320RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-12特殊電極¥499,800税込¥549,780
1箱(10kg)
11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金で高硬度を示す合金です。
MT-STL-1 に比べて耐摩耗性は劣りますが、靱性には優れています。
用途高圧ポンプ軸スリーブ・繊維工業カッター刃先・抜型エッジ等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-21特殊電極¥499,800税込¥549,780
1箱(10kg)
11日以内出荷
Co-Cr-Mo 系の耐摩耗用溶接材料です。
溶着金属は耐摩耗性・耐熱性・耐食性・耐酸化性に優れ、衝撃を伴う高温での腐食及び金属間摩耗を受ける部品の肉盛に適しています。
特に熱間における衝撃に対して優れた性能を示します。
用途熱間トリミングダイス・シヤブレード・高温バルブ・鍛造機械部品などの肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用ミグ溶接フラックス入りワイヤー MT-STL-6特殊電極¥539,800税込¥593,780
1箱(10kg)
11日以内出荷
Co-Cr-W 合金で、いわゆるステライトと呼ばれている合金の中で最も代表的な合金です。
熱間冷間での靱性が高く、幅広く使用されます。
用途高温高圧バルブシート・クラッシャー打撃板エッジ・切断刃等、耐食性・耐熱性・耐摩耗性を必要とする部品の肉盛ワイヤー径(Φmm)1.6使用ガスミグ溶接/Ar 20~25(L/min)、ティグ溶接/Ar 10~20(L/min)電流範囲(A)ミグ溶接/150~350、ティグ溶接/150~300RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り