87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄カッター HIT(ヒット)帯鉄カッターHIT(ヒット)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
曲棒 (長ハンドル) Mokuba(小山刃物製作所)曲棒 (長ハンドル)Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
金属曲げ工具(ポケットベンダー) エンジニア金属曲げ工具(ポケットベンダー)エンジニア(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1組
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
デルタハンドル Mokuba(小山刃物製作所)デルタハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。 曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!
用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350
Wハンドル Mokuba(小山刃物製作所)WハンドルMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。トラスコ品番327-4446長さ(mm)600質量(g)980タイプ10×13mm兼用型
曲板(プレート) Mokuba(小山刃物製作所)曲板(プレート)Mokuba(小山刃物製作所)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
帯鉄カッター TRUSCO帯鉄カッターTRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
S長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
45°曲げで、台直しに最適。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。曲げ加工可能サイズ(Φmm)16寸法(mm)16×500質量(g)890
ベンダー付鉄筋カッター Mokuba(小山刃物製作所)ベンダー付鉄筋カッターMokuba(小山刃物製作所)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
切る!曲げる!最大口径14.5mmで異形鉄筋(段付鉄筋)もラクラク切断出来ます。ベンダー部は引き上げ式です。特長は加工する鉄筋が作業者の前方に置くことが出来るので、足元が邪魔にならず安全に作業する事が出来ます。一工程にて90度曲げ・135度曲げが出来ます。鉄筋とロールにハメ替える事により180度曲げも出来ます。安全ストッパーが付いています。本体を持ち運びの際、ハンドル部をワンタッチで固定出来ますので、安全で大変便利です。刃部・ロッド及び各ボルト類は特殊鋼を使用し安全熱処理を施しておりますので、切味・耐久力は抜群です。本品は作業台の上、その他任意の所へボルト等で簡単に取付けて連続作業を行うことが出来ます。
切断能力(mm)10~13トラスコ品番403-0303質量(g)10700
曲棒 S型 千吉曲棒 S型千吉(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。材質機械構造用炭素鋼(S53C)黒・赤ツートン
ケーブルベンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(ハンドル)
ケーブルベンダー マーベルケーブルベンダーマーベル
6,998税込7,698
1本
当日出荷
IV線、CV線が楽に曲げられます。45°、90°曲げも可能です。握りやすいグリップ形状になってます。分電盤やキュービクル内など狭い場所での作業にも最適です。
用途ケーブルをきれいに曲げたいときに。材質アルミ合金、スチール、PVC青、黒
鉄筋曲パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
S型長ハンドル Mokuba(小山刃物製作所)S型長ハンドルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
用途45度曲げで、台直しに最適。
バーベンダー 千吉バーベンダー千吉(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,13LDIAMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
タイルカッター B型 三木技研タイルカッター B型三木技研(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様超硬合金付全長(mm)約200
全ネジカッター MCC(松阪鉄工所)全ネジカッターMCC(松阪鉄工所)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
作業場所を選ばない軽量、電源不要の手動工具。ネジ山がつぶれたり、カエリが生じることなく、切り口がきれいなため、切断したボルトがそのまま使用できます。替刃式
曲板 千吉曲板千吉(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
支点の曲げ軸棒をテーパー加工しているので、鉄筋を逃がしません。曲棒を使用し、鉄筋を曲げることができます。支点になる曲軸棒がテーパーになっているので、鉄筋が滑り外れることが減少し、作業効率がアップします。
用途鉄筋の曲げ加工時の固定。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
曲棒 Mokuba(小山刃物製作所)曲棒Mokuba(小山刃物製作所)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
異形鉄筋が入ります。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
曲棒(千吉) [10MM] [1個] 千吉曲棒(千吉) [10MM] [1個]千吉
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄筋を曲げるのに使用します。曲板を使用し、鉄筋を曲げることができます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用材質機械構造用炭素鋼(S53C)
バーベンダー Mokuba(小山刃物製作所)バーベンダーMokuba(小山刃物製作所)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
鉄筋曲S型パイプハンドル Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲S型パイプハンドルMokuba(小山刃物製作所)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
新型 鉄筋カッター万能ベンダー付 HIT(ヒット)新型 鉄筋カッター万能ベンダー付HIT(ヒット)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
16mmまでの鉄筋の切断、曲げ加工が可能です。曲げ加工時のはハンドル方向は上から下です。
用途鉄筋の切断、曲げ加工に。切断能力(mm)16仕様曲げ作業時のハンドルの動き:上から下全長(mm)1070質量(g)16000
10mm/450mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ10mm/450mm 鉄筋ベンダー(45°)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)10×450質量(g)650アズワン品番64-7868-32
スーパーハイブレード IKURATOOLS(育良精機)スーパーハイブレードIKURATOOLS(育良精機)
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から3日以内出荷
帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)帯鉄カッター スライディング ストライカーHIT(ヒット)
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚トラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型
全ネジカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)全ネジカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルベンダーセット(垂直) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルベンダーセット(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1式
3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
コードレス鉄筋ベンダー オグラコードレス鉄筋ベンダーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチモーター直流ブラシレスモーター本体外形寸法(mm)L486×W134×H292関連資料(3.44MB)
13mm/500mm    鉄筋ベンダー(45°) エスコ13mm/500mm 鉄筋ベンダー(45°)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に材質工業用特殊鋼材寸法(mm)13×500質量(g)890アズワン品番64-7868-33
25mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ25mm/260mm 鉄筋ベンダーエスコ
6,630税込7,293
1個
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:25mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1740アズワン品番64-7868-31
22mm/260mm    鉄筋ベンダー エスコ22mm/260mm 鉄筋ベンダーエスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
仕様適応鉄筋サイズ:22mm材質工業用特殊鋼材寸法(mm)Φ30×260(L)質量(g)1750アズワン品番64-7868-30
帯鉄カッター用替刃 TRUSCO帯鉄カッター用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
バンドの狭いすき間に差し込みやすく、作業性のよい刃角度です。 鉄板・ブリキ板・ベーリングフープ・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に最適です。
用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。トラスコ品番818-6962適合本体TSSC-460全長(mm)460質量(kg)0.4
替刃(EA545KA-38用) エスコ替刃(EA545KA-38用)エスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545KA-38B
11mm/950mm 鉄筋カッター エスコ11mm/950mm 鉄筋カッターエスコ
33,100税込36,410
1個
翌日出荷
切断能力(mm)11エスコ品番EA545KA-38全長(mm)950
[16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート エスコ[16mm用] 鉄筋ベンダー用プレートエスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
曲げ加工可能サイズ(Φmm)16エスコ品番EA545C-23
鉄筋カッター KNIPEX(クニペックス)鉄筋カッターKNIPEX(クニペックス)
35,980税込39,578
1丁
翌日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。刃の硬度は約HRC62。
切断能力(Φmm)(HRC19)11.0、(HRC40)9.0、(HRC48)6.0厚さ(mm)(ヘッド)40全長(mm)950質量(g)4110刃長(mm)44.0
倍力ズンギリカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)倍力ズンギリカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
腕の力だけで切れる!床置きや、補助は不要ネジ山をつぶさずに切断できるので、後加工なしでナットを装着できる軽量コンパクトで、高所や狭いところでの作業にも最適
用途軽天工事などに用いられるW3/8ズンギリボルト(軟鋼)の切断寸法(mm)370×115×52質量(kg)1.8

土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター