手動ねじ切り機 :「ねじ切り機 手動」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。
付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2 トラスコ品番298-1653 質量(kg)32.5 電源(V)AC100 消費電力(W)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56 ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りできます。ラチェット付で耐久性抜群。
用途水道・ガス管用 質量(kg)7.4 ねじ切り能力1/4~1 1/4 付属品チェーザー:1/4-3/8、1/2-3/4、1-1 1/4 トラスコ品番122-7530 種別ラチェット付オスタ型
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

電源を使わず手軽にねじ切りができます。 ラチェット式で優れた耐久性です。 4枚刃タイプです。
トラスコ品番122-7548 質量(kg)12 ねじ切り能力1/2~2 適合パイプ水道・ガス管用
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

二重絶縁ブレーキ付モーターを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
用途水道・ガス管のねじ切り トラスコ品番448-9292 質量(kg)64 電源(V)AC100 消費電力(W)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])31 ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B) 電源コード(m)3
1台
529,800 税込582,780
7日以内出荷

『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります