手動ねじ切り機 :「手動 ねじ切り」の検索結果
関連キーワード
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”
質量(kg)5.5
ねじ切り能力1/2”~1-1/4
本体長さ(mm)545
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"
質量(kg)10.5
ねじ切り能力1/2”~2”
本体長さ(mm)870
1個
¥100,100
税込¥110,110
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
ケース付。ラチェットハンドル。
質量(kg)14
サイズ【付属ダイヘッド&チェザー(BSPT)】3/8”・1/2”・3/4”・1”・1-1/4”・1-1/2”・2”
ねじ切り能力3/8”~2”
本体寸法(mm)全長900(380・640)に調整可能
1セット
¥95,000
税込¥104,500
8日以内出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
使用温度範囲(℃)-5~60
軸長(mm)19
耐荷重(kg)20
取付高H(mm)118~125
ねじサイズW3/8×山16
『パイプねじ切機』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動ねじ切り機
- チェーザ/ダイヘッド
- パイプバイス
- パイプねじ切機各種関連品
水道・空調配管用工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。