電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
音波振動のチカラで研ぐ。
京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。
鋭く!すばやく!簡単に!
ファインセラミック砥石採用。
コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。
少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用)
包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。
仕様電池式
寸法(mm)38×202×57
質量(g)135
電源アルカリ単3電池2本(別売)
アズワン品番65-1225-48
1台
¥3,618
税込¥3,980
当日出荷
電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130
電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本
質量(g)110(電池除く)
トラスコ品番367-8393
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様LEDリスクグループ ※LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471):リスクグループ1
質量(g)160(付属品含まず)
定格電圧DC3.6V
最大トルク(N・m)耐久(手動):10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)
定格容量800mAh
騒音値(dB)66.1
充電時間約60分
使用環境温度(℃)充電時:0~+40、動作中および保管中:0~+45(※環境温度が0以下では充電・使用・保管しないでください)
標準ビット(+)No.2(全長75mm)
入力電流(A)1
出力トルク(N・m)最大2(電動)
充電池タイプ内蔵:Li-Ion(※本製品のリチウムイオン電池は交換できません。能力低下が認められた場合は、ご使用を中止し、新しい本体をお求めください。)
充電可能回数約500回( ※実際の内蔵充電池の寿命は、使用状況によって異なります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.33MB)
振動3軸合成値(m/s2)0.421
充電端子microUSB Type-B
最大入力電圧(V)DC5V
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
幅広い作業・素材に対応する、種類豊富な先端パーツがセットになったルーターセット。
幅広い用途に対応する、充実の83パーツ入り。
軽く、スマートな形状なので持ちやすく、先端工具の取り付けが簡単。
無段階の変速スイッチ式。
専用ケース付きなので持ち歩きにも便利。
アクセサリーやプラモデル作り、ガラスや陶器への模様彫り、お気に入りの小物や工具のお手入れなどに。
用途切削作業、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業など
仕様二重絶縁
材質(本体)ABS+TPR
先端軸径 2.35ミリ、3.0ミリサイズの先端パーツが使用可能
回転数(min-1[r.p.m])6000~13000
電源ACアダプター
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約2.1(本体・ACアダプター)
寸法(Φ×高さH)(mm)【本体】約26×162
本体質量(g)約116
ケース寸法(mm)約220×165×65
定格出力DC14V 0.4A
定格使用時間(分)10
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ブラシレスモーター採用で長寿命、低騒音。
スロットレス構造で、コギングがないスムーズな回転。
熱発生が少なく、トルクの安定性に貢献。
モーターの性能を最大限に生かす回路設計。
使いやすく、疲れにくいエルゴノミックデザイン。
作業現場に配慮したスムーズな取付、配線。
より正確に、より確実にトルク調整。
長寿命・故障の少ない設計メンテナンスフリー。
材質PC+エラストマー
100V電源につなぐだけで使える!
エルゴノミックデザイン。
クリック式トルクダイヤル。
長寿命・メンテナスフリー。
軽量でコンパクト。
疲労軽減。
用途空調、エアコン、給湯器、サッシ関連、リサイクル、家電、OA、パソコン、照明機器の各種組立分解に。
ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.3~4.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.3~3.0
定格消費電力(W)40
電源ACタイプ
トルク調整(リング)16段階×8目盛
材質PC+エラストマー
付属品いじり止めスリーブ×1、止めネジ(M3×3)×2、六角レンチ(H1.5)×1本、取扱説明書、3P2P変換アダプター
長さ(mm)250
質量(kg)845(コード含む)
電源(V)AC100(50-60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1000
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.4~1.8
適合ビット(mm)(ベッセル)B36+1×70/+2×70各1
M30太径ボルト用シヤ―レンチです。製品開発で培ったノウハウと経験を活かした軽量&コンパクト設計です。コードレスなので、電源コードを気にせず作業可能です。電圧降下の影響を受けにくいため、安定した作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの狭小部の締付に
付属品インナーソケットM30用(VM330)×1/アウターソケットM30用(V330T)×1/マイナスドライバーPGSD-M2×1/バッテリ(4.0Ah)BSL 36B18×1/バッテリカバー×1/充電器UC 18YDL2/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)8000
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4(満充電時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×277×98
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットVシリーズソケット取付
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
超高力M24にも対応のM24用シヤ―レンチです。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途土木建築業界、橋梁、鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付に
付属品インナーソケットM22用:422T/インナーソケットM24用:424T/アウターソケットM22用:M422/アウターソケットM24用:M424/マイナスドライバー/バッテリー(4.0Ah)/バッテリーカバー/充電器/取扱説明書/メタルケース
材質Multiple
形状ピストル型
質量(g)6900
電源充電
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×262×90
先端形状トルシア
使用電池リチウムイオン電池36V
充電時間(分)40
ソケットHシリーズソケット取付
1台
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
ベタディスクフェルト、ガラセリウム30gとミニ電動ドリル、付属ビットをセットしたおそうじドリルセット。従来のガラセリウムセットと違い、工具がなくてもドリルセットなのですぐに使用することができるのが特長。
用途・鏡のウロコ落とし。・IHコンロの焦げ付き落とし。・プラスチックの変色再生。・ヘッドライトの黄ばみ取り。・フロントガラスの油膜や小傷消し。
成分ガラセリウム
セット内容ベタディスクフェルト:BDF01、ガラセリウム 30g:YGC-C30、電動ドリル(取説付き)、プラスマイナスドリルビット 4 種
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
電源単三乾電池×4本
1セット
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。
低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。
加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。
衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。
フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)
トラスコ品番183-1436
セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)
質量(kg)24
電源(V)100
消費電力(W)1050
電源10.5A
曲げ角度0~180°
アズワン品番64-9310-91
曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止、外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号(スタート、トルクアップ、逆転スイッチ)、及び1種の入力信号(電動ドライバー停止)の信号取り出し線付きです。
トラスコ品番195-0764
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
タイプレバー式、信号出力付き
規格PSE規格
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源ACタイプ
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-11
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
高速タイプで従来比2倍のスピードアップで、作業効率アップを実感できます。(※VE-5000との比較です。)使いやすいエルゴノミックデザインで、衝撃吸収ゲルパッド付きでしっかり握れます。スロットレス・ブラシレスモーターを採用したことで、締付精度、効率、メンテナンス性が向上します。いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぎます。
用途組み立てラインでの多機種同時使用の制御、周辺機器との連動などに。
仕様帯電防止
トラスコ品番195-0763
材質PC+エラストマー
長さ(mm)290
質量(kg)1.2
タイプレバー式
規格PSE規格
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])1000
電源ACタイプ
コード長さ(m)2.5
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-10
適合ビット(mm)6.35
適合ねじ(mm)小ねじ3~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
トラスコ品番195-0765
セット内容いじり止めスリーブ:1個、止めネジ(M3×3):2個、六角レンチ(H1.5):1本、3P2P変換アダプター:1個、取扱説明書、付属ビット:M-A14+2×65H…2本
材質PC+エラストマー
質量(kg)1.2
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源ACタイプ
トルク(N・m)0.6~2.5
トルク調整トルク調整リング:16段階×8目盛
アズワン品番64-4655-07
適合ビット(mm)6.35
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。
NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。
チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。
ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。
2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。
逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。
判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。