絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2700(1)
  • 3200(2)
  • 3600(1)
  • 4300(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 11500(1)
  • 28000(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(8)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 2.5
  • 2(13)
  • 3.5(17)
  • 4(13)
  • 4.5(15)
  • 5(30)
  • 5.3(13)
  • 5.8(14)
  • 7(27)
  • 7.4(21)
  • 7.5(29)
  • 7.6(24)
  • 8(14)
  • 9(19)
  • 9.5(15)
  • 10.5(12)
  • 11(77)
  • 12(41)
  • 13(19)
  • 14(23)
  • 15(60)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(4)
  • 5(3)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • マキタ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 日本電産テクノモータ(1)
  • 日東工器(1)
EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日本電産テクノモータ・日東工器
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6ミリグラインダ マキタ

    6ミリグラインダ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
    付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト軸径(Φmm)6全長(mm)289消費電力(W)240寸法(幅W×長さL)(mm)65×289胴径(Φmm)65カーボンブラシ呼び番号75
  • 卓上ボール盤 SHINKO(新興製作所)

    卓上ボール盤

    SHINKO(新興製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。
    用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
    付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556質量(kg)0.9電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])2700コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
  • 電気ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
    用途鉄工・木工の穴あけ。トラスコ品番377-9564電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック能力(mm)0.5~6.5穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工9
  • コード式インパクトドライバー EARTH MAN

    コード式インパクトドライバー

    EARTH MAN
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10
    用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸
  • ACインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトドライバー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    当日出荷
    新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
    用途家具の組立やDIYに付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット仕様ベルトフック付周波数(Hz)50/60電流(A)2.5電圧(V)AC100消費電力(W)230回転数(min-1[r.p.m])0~3200最大トルク(N・m)110コード長さ(m)約5打撃数(min-1)0~3500
  • サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS815M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • 高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ GH

    日本電産テクノモータ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • ポータブルベベラー 日東工器

    ポータブルベベラー

    日東工器
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
    付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本トラスコ品番328-0942厚さ(mm)(ワーク・最小)5質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)定格電流(A)2.5/2.7定格出力(W)150消費電力(W)(50/60Hz)240/251面取能力最大2C定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)5最大長(mm)(ワーク)270面取り角度(°)45
電動工具 本体