絞り込み
電源(V)
- 100(5)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 6.5(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 9(1)
- 13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2700(1)
- 3200(2)
- 3600(1)
- 4300(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(5)
電流(A)
- 2.5
- 0.8(3)
- 2.9(3)
- 3.5(3)
- 3.8(4)
- 4.2(3)
- 4.7(5)
- 5(9)
- 5.3(6)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(13)
- 7.5(10)
- 7.6(4)
- 9(10)
- 10.5(3)
- 11(7)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(8)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 5(2)
2・2.5・5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SHINKO(新興製作所)(2)
- EARTH MAN(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・SHINKO(新興製作所)・EARTH MAN

卓上ボール盤
SHINKO(新興製作所)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
電気ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台欠品中軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工13チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])2700電源(V)単相100電流(A)2.5消費電力(W)240コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)0.9取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個トラスコ品番377-9556
ACインパクトドライバー
SHINKO(新興製作所)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。用途家具の組立やDIYに電圧(V)AC100消費電力(W)230電流(A)2.5コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1)0~3500最大トルク(N・m)110仕様ベルトフック付付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット周波数(Hz)50/60
コード式インパクトドライバー
EARTH MAN¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷引き金を引く強さでビットの回転を調節できる無段変速 。腰に下げられて持ち運びや作業に便利なベルトフック付き 。広範囲の作業もラクラクな5mのロング電源コード 。工具不要でビットの交換が可能なツールレス 。<能力>普通ボルト:M6~M12 /高力ボルト:M5~M10用途ネジ・ボルトの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 / 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 / 取扱説明書×1質量(kg)1.4定格電圧(V)AC100最大トルク(N・m)約100打撃数(min-1[回/分])約0~2900コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~3600(無段変速)定格電流(A)2.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)240定格時間(分)30本体サイズ(mm)192×66×195※ベルトフック・ビットホルダー除く使用環境温度(℃)0~40差込口6.35mm六角軸