電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
ポリッシャーイノベーター15D/17Dペンギン当日出荷から7日以内出荷
1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。
ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。
低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。
用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
電動ポリッシャー(高速)エスコ8日以内出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等質量(kg)29消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240電源100Vコード長さ(m)12パット径(Φmm)330サイズ(mm)370×450×1230(H)径(mm)ブラシ:300
電動ドライバーSLOKY(スローキー)税込¥10,998¥9,998
電子ポリッシャーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥27,478~¥24,980~
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980