絞り込み
電源(V)
  • 100(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2900
  • 360(14)
  • 650(21)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(33)
  • 3500(16)
  • 3600(16)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 6000(14)
  • 8000(17)
  • 9000(39)
  • 9500(16)
  • 10000(32)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(2)
電流(A)
  • 3.5(1)
  • 3.7(1)
  • 4.2(1)
  • 6.2(1)
  • 7.6(1)
  • 8.6(2)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.1(1)
  • 2.5(5)
  • 10(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(4)
  • マキタ(2)
  • RELIEF(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・RELIEF・SHINKO(新興製作所)・Meltec(大自工業)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ AC100V

    Meltec(大自工業)(22件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
    用途インパクトレンチ付属品ディープソケット(19mm、21mm)質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60差込角(mm)12.7電流(A)3.5回転数(min-1[r.p.m])0~2900定格消費電力(W)350入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290締付能力(普通ボルト)M10~M14電源コード(m)約2.1締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100
  • 13ミリ2スピードドリル マキタ

    13ミリ2スピードドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    欠品中
    ギヤ式2段変速&無段変速スイッチ採用!
    付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763430-3)仕様二重絶縁、正逆転両用、2スピード、無段変速長さ(mm)347質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2900、低速:0~1200コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工高速:8、低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:25、低速:40カーボンブラシ呼び番号407
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用! 無段変速!
    付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ質量(kg)1.6(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)530コード長さ(m)2心・1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900チャック能力(mm)最大13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25全負荷電流(A)5.6穴あけ能力(mm) コンクリート16無負荷打撃数(min-1)0~46400アズワン品番65-0294-50
  • ACインパクトレンチ SHINKO(新興製作所)

    ACインパクトレンチ

    SHINKO(新興製作所)(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
    用途タイヤ交換やボルトナット回しに付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm周波数(Hz)50/60差込角(mm)12.7(4分)電流(A)3.7電圧(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])0~2900コード長さ(m)約10最大締付トルク(N・m)200打撃数(min-1)0~3100
  • 電動両面刃物グラインダー RELIEF

    電動両面刃物グラインダー

    RELIEF
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
    寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
  • 二段変速ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    二段変速ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
    付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケーストラスコ品番777-1118質量(kg)2.9電流(A)8.6電源(V)単相100消費電力(W)820回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J
  • 震動ドリル マキタ

    震動ドリル

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
    付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用トラスコ品番422-7701質量(kg)1.4電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])0~2900打撃数(min-1[回/分])0~31900コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
  • 二段変速振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    二段変速振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
    付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース質量(kg)2.9電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13モーター単相直巻整流子モーター取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
  • 振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13
電動工具 本体