絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3930
- 360(14)
- 650(24)
- 1000(39)
- 1200(31)
- 2000(33)
- 3500(16)
- 3600(16)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 6000(14)
- 8000(17)
- 9000(39)
- 9500(15)
- 10000(32)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

磨研機
ヤナセ(柳瀬)¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。 ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。 M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。 スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。トラスコ品番195-4527質量(kg)9.2砥石径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)150無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930アズワン品番64-8784-29