絞り込み
電源(V)
- 100(8)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000
- 360(14)
- 650(21)
- 1000(39)
- 1200(31)
- 2000(33)
- 3500(16)
- 3600(16)
- 4000(14)
- 5000(19)
- 6000(14)
- 8000(17)
- 9000(39)
- 9500(16)
- 10000(32)
- 11000(25)
- 12000(83)
- 15000(18)
- 20000(33)
- 30000(21)
- 40000(20)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(4)
- 1000~1100未満(3)
- 1200~1300未満(1)
- 1300~1400未満(1)
電流(A)
- 1.7(1)
- 2.1(3)
- 2.2(1)
- 4.8(1)
- 11(3)
コード長さ(m)
- 0.7(2)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 5(2)
ブランド
- マキタ(4)
- オフィスマイン(3)
- 高速電機(富士製砥)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・オフィスマイン・高速電機(富士製砥)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

刃研ぎグラインダー
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
防じんマルノコ
マキタ¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から5日以内出荷さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
防じんマルノコ
マキタ¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
電動ミニアングルサンダー
オフィスマイン¥25,980税込¥28,5781個当日出荷驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
電気二重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
防じんマルノコ
マキタ¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)319質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
ナロベルター
オフィスマイン¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35ベルト幅(mm)3~20電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)1.8定格電流(A)2.1ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330
カーブサンダー電気式
オフィスマイン¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60