絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 8500
  • 360(14)
  • 650(24)
  • 1000(39)
  • 1200(31)
  • 2000(33)
  • 3500(16)
  • 3600(16)
  • 4000(14)
  • 5000(19)
  • 6000(14)
  • 8000(17)
  • 9000(39)
  • 9500(15)
  • 10000(32)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 6.8(1)
  • 15(1)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 5(1)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • マキタ(1)
  • WIZ'A(1)
リューター(日本精密機械工作)・マキタ・WIZ'A
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ卓上ボール盤 WIZ'A

    ミニ卓上ボール盤

    WIZ'A(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用仕様チャックからベース面の最大距離:約150mmセット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1幅(mm)170質量(kg)約4.8高さ(mm)370周波数(Hz)50/60消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500定格電圧(V)AC100穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)電源コード(m)1.7ベース寸法(mm)170×170定格時間(分)15穴あけ能力(mm) アルミ5最大送り(mm)ドリルチャック:約20ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0穴あけ能力(mm)鋼材3.5
  • 304ミリ 自動カンナ(替刃式) マキタ

    304ミリ 自動カンナ(替刃式)

    マキタ
    91,980税込101,178
    1台
    3日以内出荷
    304mm可搬型自動カンナ
    用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
  • ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)

    ストレートグラインダ

    リューター(日本精密機械工作)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
    適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
電動工具 本体