絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • 日本電産テクノモータ(13)
  • マキタ(10)
  • 富士製砥(高速電機)(9)
  • 日東工器(7)
  • yamato(ヤマト)(6)
  • サンコー(サンコーミタチ)(2)
  • 淀川電機製作所(2)
  • ムラコシ(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エクセン(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 大同興業(1)
  • SEISHIN(1)
  • ミタチ(1)
  • 村田精工(1)
電源(V)
  • 200
  • 100/200(7)
  • 240/250(6)
  • 1~30(4)
  • 2~30(6)
  • 3.5~30(5)
  • 5~30(4)
  • 10.8(18)
  • 12(26)
  • 14.4(4)
  • 18(43)
  • 36(25)
  • 90~240(4)
  • 100(1,126)
  • 100~120(4)
  • 100~240(22)
  • 120(8)
  • 220~240(3)
  • 230(6)
  • その他(19)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 23(2)
  • 26(3)
  • 29(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 3600(2)
  • 4300(2)
  • 4800(8)
  • 6600(3)
  • 7200(2)
  • 8000(8)
  • 9500(3)
  • 10000(4)
  • 12000(5)
  • 15000(2)
消費電力(W)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(9)
  • 1100~1200未満(11)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(18)
  • 1400~1500未満(12)
  • 1500~2000未満(12)
  • 2000以上(5)
電流(A)
  • 0.04(3)
  • 0.1(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(5)
  • 2.4(3)
  • 3.5(2)
  • 3.8(3)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 5.5(3)
  • 5.7(2)
  • 6(3)
  • 6.2(3)
  • 6.5(3)
  • 7(9)
  • 7.5(7)
  • 9.5(3)
  • 10(3)
  • 14(4)
  • 15(2)
コード長さ(m)
  • 0.3(3)
  • 2(3)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
  • 2.5(34)
  • 2.8(1)
  • 3.5(4)
  • 5(15)
  • 8(1)
0.3・2・2.3・2.4・2.5・2.8・3.5・5・8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050モーターブラシレスモーター胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)消費電力(W)1050モーターブラシレスモーター胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.6振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)280×261
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
集塵機MY-200X用集塵袋 ムラコシ集塵機MY-200X用集塵袋ムラコシ
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)2.93フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)75×3最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1120×3305ファンプレートファン電動機(kW)3.7/2P
電子ディスクグラインダ マキタ電子ディスクグラインダマキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35、グリップトラスコ品番422-7662全長(mm)453消費電力(W)1430最大出力(W)2600/3000研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)80カーボンブラシ呼び番号210
125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(旧:日立工機)125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)HiKOKI(旧:日立工機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル消費電力(W)760最大出力(W)1160最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60電圧×電流(VA)100
高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機)高速切断機HiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
握りやすいソフトグリップ採用。
タイプワンタッチバイス付砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4回転数(min-1[r.p.m])3800切断角度0°、45°切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45電源(V)単相200電流(A)7.5消費電力(W)1450コード長さ(m)2心・2.3バイス最大口幅(mm)240質量(kg)16付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
予約販売
クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
集塵機MY-125XN用集塵袋 ムラコシ集塵機MY-125XN用集塵袋ムラコシ
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9フィルター上下各一本キャスター径(Φmm)65×3最大風量(m3/min)27吸込口径(Φmm)148寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720ファンプレートファン電動機(kW)1.5/2P
電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル消費電力(W)735最大出力(W)1000握り径(Φmm)56(細径)取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプ専用自社モータベルト幅W×長さL(mm)100×915フィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830集塵方式カートリッジフィルター方式ベルト寸法(mm)100×915無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
125mm電気ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機)125mm電気ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
分割コアモーター採用により最大出力アップ。 2アクションスライドスイッチで安全性向上。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付消費電力(W)820最大出力(W)1260砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
高周波ストレートグラインダー 富士製砥(高速電機)高周波ストレートグラインダー富士製砥(高速電機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)4.8消費電力(W)1300コード長さ(m)5質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])14000/14500砥石径(Φmm)75
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
389,800税込428,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSTタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
周波数(Hz)50/60
シャーレンチ マキタシャーレンチマキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
軽量&バランスの良いボディ!
用途M16、20用最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]締付け能力M16、M20回転数(min-1[r.p.m])26電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408仕様二重絶縁、なめり防止機構付付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース質量(kg)4.3
高周波グラインダ(アングル型) 日本電産テクノモータ高周波グラインダ(アングル型)日本電産テクノモータ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)種類一般砥石電圧(V)3相交流200消費電力(W)660最高使用周速度(m/min)4300適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)1砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
電気ディスクグラインダ(200V) HiKOKI(旧:日立工機)電気ディスクグラインダ(200V)HiKOKI(旧:日立工機)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
付属品トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚スパナ×1個サイドハンドル×1個電圧(V)単相200消費電力(W)1140モーター単相直巻整流子モーター全負荷電流(A)6砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ 日本電産テクノモータ高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ日本電産テクノモータ
84,980税込93,478
1個
当日出荷
特徴:・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200V電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz
ミニバイブレーター60HZ 村田精工ミニバイブレーター60HZ村田精工
26,980税込29,678
1台
当日出荷
本体質量(kg)0.33
安全グラインダ180標準セット ニューレジストン安全グラインダ180標準セットニューレジストン
1,198,000税込1,317,800
1セット
42日以内出荷
センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg優れた防振性3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)
セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.8MB) ご購入特典(0.67MB)
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(旧:日立工機)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)質量(kg)1.8電流(A)6.2電源(V)単相200消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000砥石径(Φmm)100モーターブラシレスモーター握り部周長185mm適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
ポット型高周波グラインダ安全対策品 富士製砥(高速電機)ポット型高周波グラインダ安全対策品富士製砥(高速電機)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
400Hzポット型高周波グラインダに安全対策機能として、2アクションスイッチ(ロックオフ・ロックオン)モデルが登場しました。ハンドル側面のボタンを押さないとメインスイッチであるトリガーが作動しないので、思いがけない作動による事故を未然に防ぎます。防振構造で振動軽減。ラバーグリップハンドルで耐滑です。
回転数(min-1[r.p.m])8800電源専用電源装置200V 400Hz 3相砥石寸法(mm)外径Φ180×厚さ5~8×穴径22.23周速度(m/s[m/min])80(4800)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)5
電気ドリル HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリルHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
サイドハンドル取付け位置が選択可能ハイパワー720Wモーター搭載
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本)質量(kg)3電流(A)3.8電圧(V)単相200消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])650コード長さ(m)2心・2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D
電気二重絶縁ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)電気二重絶縁ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5付属品砥石・スパナ・専用ハンドル消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)インターボックス(ケーブルプルダウン用)IKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(トルシアボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
トルシア形高力ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 ボルト軸回り防止装置付きです。(ナット回転型) 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
トラスコ品番498-1316セット内容インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、(-)ドライバー、メタルケース電源(V)AC200消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE 1次締専用レンチ"建方1番"(六角ボルト用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。 不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。 高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。 打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース消費電力(W)1350無負荷回転数(min-1[r.p.m])110電源コード(m)2.5適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
iSpeed3コントローラ NSK(ナカニシ)iSpeed3コントローラNSK(ナカニシ)
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷から92日以内出荷
付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダー(最大出力1200W) ミタチディスクグラインダー(最大出力1200W)ミタチ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
ベルトグラインダー 淀川電機製作所ベルトグラインダー淀川電機製作所
129,800税込142,780
1台
当日出荷
1台で横型・縦型での使用が可能です 硬質材・高熱材向きの高速タイプです 100×915のベルトが使用可能です 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨・研削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ高周波グラインダ FHG日本電産テクノモータ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電圧(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000
高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ高周波グラインダ GH日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電圧(V)3相交流200コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300
250Hz高周波グラインダ 日本電産テクノモータ250Hz高周波グラインダ日本電産テクノモータ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)250電圧(V)3相交流200回転数(min-1[r.p.m])7200コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)180定格消費電力(W)1550全負荷電流(A)6電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300
高性能バフモーター 下村電友舎製作所高性能バフモーター下村電友舎製作所
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷から49日以内出荷
穴径(Φmm)羽布:16厚さ(mm)羽布:30
電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
電動工具 本体