電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)(発振器)0.7 消費電力(W)55 コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216 発振方法自励発振・周波数自動追尾 発振周波数(kHz)40 入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式 適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型 振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース) 質量(kg)3(発振器/1.6) 最大出力(W)35(連続可変) トラスコ品番238-4558
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。 付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個) トラスコ品番238-4574 材質チタン合金(ハンドピースのホーン部) 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)55 最大出力(W)35(連続可変} ケーブル長(m)2 コード長さ(m)ハンドピース:1.4 定格電流(A)発振器:0.7 消費電力(VA)55 ハンドピース寸法(mm)Φ24×225 発振周波数(kHz)40 入力電源(V)発振器:AC100V(50/60Hz)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。 出力(W)400 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.05/1.48 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63.5/67 最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63.5/67 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48 ちり落とし方式手動式
1台
309,800 税込340,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)