電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。
電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
電流(A)0.4
コード長さ(m)1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)75
研削砥石寸法(mm)(内径)12.7
研削砥石寸法(mm)(厚さ)13
回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155
定格時間(分)15
外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。