絞り込み
ブランド
  • サンフレックス(4)
  • EARTH MAN(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • エクセン(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
電源(V)
  • 14.4(1)
  • 100(9)
  • 100~240(1)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500~7600(1)
  • 4500(1)
  • 8000(1)
  • 12000(2)
  • 14000(2)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 1
  • 2(14)
  • 3.5(21)
  • 4.2(12)
  • 4.5(15)
  • 5(29)
  • 5.3(13)
  • 6(16)
  • 7(27)
  • 7.4(20)
  • 7.5(30)
  • 7.6(27)
  • 8(13)
  • 9(19)
  • 9.5(15)
  • 10.5(13)
  • 11(79)
  • 12(42)
  • 13(14)
  • 14(24)
  • 15(65)
コード長さ(m)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
1.7・1.8・2・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333質量(kg)6
スピードコントロール付卓上糸鋸盤 EARTH MANスピードコントロール付卓上糸鋸盤EARTH MAN(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに電源(V)AC100電流(A)1消費電力(W)60コード長さ(m)2切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3切断能力(mm)木材約45ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400ストローク(mm)約20周波数(Hz)50/60質量(kg)13.5付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ベース寸法(mm)245×405本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625テーブル高さ(mm)165フトコロ奥行寸法(mm)最大400テーブル傾斜角(°)0~45定格時間(分)30ピン間距離(mm)約127
14.4V充電式ポリッシャー EARTH MAN14.4V充電式ポリッシャーEARTH MAN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付
用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分
ジョイロボ・プロ サンフレックスジョイロボ・プロサンフレックス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
小型デンジノッカーシリーズ エクセン小型デンジノッカーシリーズエクセン
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械最大外径×全高(Φ×Hmm)Φ70×192.5
リューター ライトベルトサンダー リューター(日本精密機械工作)リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
AAP120 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)AAP120京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
80,980税込89,078
1台
3日以内出荷
建築内装工事現場に持込みができる小型・軽量タイプ 300mm幅の木材切削が可能(最大切削幅 304mm) 高負荷作業時に本体を守る過負荷保護装置付
付属品高さ調整ハンドル・ブレードピックアップ×2・六角棒レンチ(4mm)・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用)・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)質量(kg)27電流(A)1電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)(切削幅:150mm以下)2.3、(切削幅:150~240mm)1.5、(切削幅:240~304mm)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×549×600最大切削幅(mm)304(1尺)電源コード(m)5切削材厚さ(mm)5~152(1.5分~5寸)送材速度(m/s)0.11取扱説明書(1.01MB)
ジョイロボプロ アルファ サンフレックスジョイロボプロ アルファサンフレックス
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
ジョイロボ プラス サンフレックスジョイロボ プラスサンフレックス
24,980税込27,478
1枚
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
ジョイロボ サンフレックスジョイロボサンフレックス
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
電動工具 本体