絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン(3)
  • サンワ(電動工具)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(2)
電源(V)
  • 100(7)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(3)
  • 14000(4)
消費電力(W)
  • 200~300未満(7)
  • 400~500未満(2)
電流(A)
  • 2.1
  • 2(14)
  • 3.5(22)
  • 4.2(13)
  • 4.5(16)
  • 5(29)
  • 5.3(12)
  • 6(16)
  • 7(28)
  • 7.4(21)
  • 7.5(30)
  • 7.6(26)
  • 8(13)
  • 9(20)
  • 9.5(15)
  • 10.5(11)
  • 11(81)
  • 12(42)
  • 13(14)
  • 14(24)
  • 15(64)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
1.8・2・2.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(19件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
防じんミニサンダ マキタ防じんミニサンダマキタ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102パッド寸法(mm)112×190電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4全長(mm)219付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.1
ミニサンダ HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。ペーパー寸法(mm)114×140パット寸法(mm)110×110回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ質量(kg)1.1付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパックトラスコ品番378-0457アズワン品番65-0295-27
ハイチャンファ インバータ SC-5IV サンワ(電動工具)ハイチャンファ インバータ SC-5IVサンワ(電動工具)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])約570~5700電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2730質量(kg)32
ハイチャンファ SC-5 サンワ(電動工具)ハイチャンファ SC-5サンワ(電動工具)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2729質量(kg)30
ミニサンダ HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグアズワン品番64-7056-88
ナロベルター オフィスマインナロベルターオフィスマイン
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
電動ミニアングルサンダー オフィスマイン電動ミニアングルサンダーオフィスマイン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
カーブサンダー電気式 オフィスマインカーブサンダー電気式オフィスマイン
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
電動工具 本体