絞り込み
電源(V)
- 100(6)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(2)
- 14000(4)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.5(2)
消費電力(W)
- 200~300未満(6)
- 400~500未満(2)
電流(A)
- 2.1
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.1(3)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(4)
- 1.9(5)
- 2.3(3)
- 3.3(3)
- 4.5(5)
- 5.2(5)
- 7(3)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 10.6(2)
- 11(6)
- 11.5(2)
- 13(2)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- オフィスマイン(2)
- サンワ(電動工具)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
オフィスマイン・サンワ(電動工具)・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

防じんミニサンダ
マキタ(19件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102パッド寸法(mm)112×102電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)131付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ質量(kg)1.1
ミニサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96回転数(min-1[r.p.m])14000電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2心・2.5付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグアズワン品番64-7056-88
ハイチャンファ インバータ SC-5IV
サンワ(電動工具)¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])約570~5700電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2730質量(kg)32
ハイチャンファ SC-5
サンワ(電動工具)¥439,800税込¥483,7801個3日以内出荷面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2729質量(kg)30
ナロベルター
オフィスマイン¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
カーブサンダー電気式
オフィスマイン¥57,980税込¥63,7781台9日以内出荷まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60