絞り込み
ブランド
  • 淀川電機製作所(2)
  • EARTH MAN(1)
  • CUSTOM KOBO(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3050(1)
  • 3600(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
電流(A)
  • 5.6
  • 2(15)
  • 3.5(22)
  • 4.2(12)
  • 4.5(16)
  • 5(29)
  • 5.3(12)
  • 6(15)
  • 7(28)
  • 7.4(20)
  • 7.5(30)
  • 7.6(27)
  • 8(13)
  • 9(20)
  • 9.5(15)
  • 10.5(11)
  • 11(81)
  • 12(42)
  • 13(14)
  • 14(25)
  • 15(65)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
1.8
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーアップブロアー CUSTOM KOBOパワーアップブロアーCUSTOM KOBO(58件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 (吸塵/吸込み) 細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
卓上ボール盤 EARTH MAN卓上ボール盤EARTH MAN(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)330/300コード長さ(m)1.8出力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24テーブル寸法(mm)190×165チャック能力(mm)1.5~13周波数(Hz)50/60質量(kg)22ストローク上下(mm)50付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1ベース寸法(mm)315×190チャック~テーブル最大寸法(mm)310バイス最大口幅(mm)80チャック~ベース最大寸法(mm)約410幅(mm)275高さ(mm)730電流(A)5.6/4.8
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。
用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型) 淀川電機製作所集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)淀川電機製作所
449,800税込494,780
1台
20日以内出荷
集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。
質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915関連資料※図面(0.16MB)取扱説明書(1.72MB)
電動工具 本体