絞り込み
電源(V)
- 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3600(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 5.6
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.1(3)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(4)
- 1.9(5)
- 2.1(8)
- 2.3(3)
- 3.3(3)
- 4.5(5)
- 5.2(5)
- 7(3)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 10.6(2)
- 11(6)
- 11.5(2)
- 13(2)
- 電流(A)をもっと見る
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- 淀川電機製作所(2)
淀川電機製作所
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥519,800税込¥571,7801台20日以内出荷集塵カバーは作業性・メンテナンス性を考慮し、ワンタッチで2段階に開閉可能です。フィルターへの火花付着を防ぐ水受皿を下部引出内に内臓しております。硬質材向け高速タイプになります。質量(kg)97出力(kW)【グラインダ部】0.75、【集塵機部】0.4電源電圧(V)3相200風速(m/s)開口部制御風速:5以上番手標準付属ベルト:#80ベルト寸法(mm)幅100×周長915
集塵装置付ベルトグラインダー(高速型)
淀川電機製作所¥459,800税込¥505,7801台20日以内出荷から30日以内出荷100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。振動が少なく、お客様の作業性を向上します。集塵機付きで高い集塵効率を誇り、周辺環境を改善します。操作面が一方向なのでスイッチ、シェイキング、ダスト処理、内部メンテナンスなどが効率良く行えます。アンカーボルトのみの簡単設置。高速型(硬質材向け)。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915モータータイプメーカー専用モータフィルター1枚ベルト速度(m/min)1032/1242本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×424×830保証期間1ヶ年集塵方式カートリッジフィルター方式無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600ちり落とし方式手動式ベルト速度(m/min)(50Hz)20.7ベルト速度(m/min)(60Hz)17.2