電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)高周波グラインダ
電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5) 電流(A)6 消費電力(W)1700 付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 質量(kg)3.1 トラスコ品番465-0514 回転数(min-1[r.p.m])7540 コード長さ(m)0.2 砥石径(Φmm)180
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷