電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
電源(V)100
消費電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.85
付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。
研削は180°任意の位置で使用可能です。
ワンタッチでベルト交換できます。
用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。
ベルト速度(m/min)400~1000
ベルト寸法(mm)40×520
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)520
電源(V)単相100
電源コード(m)1.85
アーム長さ(mm)243
出力(W)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169
質量(kg)4.9
トラスコ品番214-8951
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270
質量(kg)70
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
テーブル径(Φmm)345
電源コード(m)1.85
機械主軸テーパJTNo.6
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)270
質量(kg)70
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
テーブル寸法(mm)328×328
穴あけ能力(mm) 鉄工13
電源コード(m)1.85
機械主軸テーパJTNo.6
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。