電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
商品豆知識
16段階のトルク調整が可能な為、締めすぎによるネジ頭の破損や、木材穴あけ時の破損を防ぎます。
用途木材・金属・プラスチックのネジ締め・穴あけに1台2役で作業できます。
電源(V)100
コード長さ(m)1.9
チャック能力(mm)1.0~10.0
最大締付トルク(N・m)15
定格使用時間(分)30
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電源(V)単相100
仕様一台から異電圧に別作対応
形状【底刃】スクエア
刃数2枚刃、4枚刃
モーター定格時間15分
2、4枚刃のエンドミルの底刃がシンプル操作で再研磨が可能です。
Φ4.0~Φ13.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途摩耗したエンドミルの底刃の再研磨に
電源(V)単相100
電源コード(m)1.9
モーター回転数(min-1[r.p.m])5620
仕様一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番481-5165
セット内容ホルダーパイプ5本、4枚刃用ホルダーリング、2枚刃用ホルダーリング、ホルダーケース、六角レンチ2本、ハケ、電源コード
形状【底刃】スクエア
幅(mm)220
刃数2枚刃、4枚刃
質量(kg)4.8
高さ(mm)200
出力(W)90
奥行(mm)220
シャンク径(Φmm)4、6、8、10、12
角度(°)【底刃】逃げ角:6、三番角:20、ギャッシュ角:30
使用砥石電着CBN#170(ハイス用)
研磨面サイズ(mm)4~13(4枚刃は6.0~)
モーター定格時間15分
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。