電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径Φ2.35/3mm
使用時間(分)満充電時約90
付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)約2
定格使用時間(分)15
太さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)112×102
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)<2.5
全長(mm)131
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)135×94
寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
形式ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130
付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)112×190
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)4
全長(mm)219
付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)114×140
パット寸法(mm)110×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.1(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能!
安全なグリップで作業効率もUPします!
回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。
フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。
低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能
ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105
回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨
エアーインレット(インチ)1/4
外径(mm)L:354
1本
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。
ペーパー寸法(mm)114×140
パット寸法(mm)110×110
回転数(min-1[r.p.m])14000
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ
質量(kg)1.1
付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック
トラスコ品番378-0457
アズワン品番65-0295-27
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付
ボリュームスイッチで細かく無段変速
手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90
チャック能力(mm)0.5~3.2
連続使用時間(分)30
フレキ長(mm)1000
1台
¥25,980
税込¥28,578
16日以内出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)90(連続定格30分)
電源(AC V)100
コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)
適合工具49Φ以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。
回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。)
連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般
定格消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])0~14000
仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売)
トラスコ品番852-2906
セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本
材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム
質量(kg)5
制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式
定格時間連続運転
入力電源家庭用100V、50/60Hz
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。
付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035
出力(W)90
本体寸法(mm)145×105×98
チャック能力(mm)0.5~3.2
フレキ長(mm)1000
1枚
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
わずか1~2分で完了!
現場で、工事で簡単に!スピーディーに!確実に!研磨作業ができます。
電源(単相/V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
ドリル先端角度(°)118・135
モーター回転数(min-1[r.p.m])約14000
質量(kg)約1.3
種類ハイス(HSS)、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート
適合ドリル径(mm)Φ2.5~13
使用砥石特殊電着ダイアモンド砥石
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。