絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • 富士製砥(高速電機)(1)
  • マキタ(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 17000
  • 360(16)
  • 650(20)
  • 1000(46)
  • 1200(34)
  • 2000(37)
  • 3000(14)
  • 3500(17)
  • 3600(18)
  • 5000(19)
  • 8000(25)
  • 9000(39)
  • 9500(19)
  • 10000(36)
  • 11000(25)
  • 12000(85)
  • 15000(23)
  • 20000(33)
  • 30000(20)
  • 35000(19)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(3)
電流(A)
  • 6.1(1)
  • 6.3(2)
  • 7(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(4)
2・2.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気カンナ マキタ電気カンナマキタ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
仕上がり滑らか、快適な作業性パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000最大切削深さ(mm)2.5最大切削幅(mm)82電源(V)単相100電流(A)6.1消費電力(W)580コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)285仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能質量(kg)2.5
ベルトン 日東工器ベルトン日東工器
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
充電式ベルトサンダ10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg6段階の回転速度切替機能ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)電圧(V)DC18本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
かんな HiKOKI(旧:日立工機)かんなHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージアズワン品番64-7056-57
かんな HiKOKI(旧:日立工機)かんなHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])17000電源(V)単相100電流(A)6.3消費電力(W)600コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)2.5付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978
チェーンソー用刃研ぎグラインダー エスコチェーンソー用刃研ぎグラインダーエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F質量(kg)0.45消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])17000電源AC100V(50/60Hz)・0.65Aコード長さ(m)2チャック(mm)3.0絶縁方式二重絶縁サイズ(mm)250×44×62(H)
ディスクグラインダ 富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ富士製砥(高速電機)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
電動工具 本体