絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 友定建機(1)
  • アルミス(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 30
  • 360(16)
  • 650(20)
  • 1000(43)
  • 1200(33)
  • 2000(36)
  • 3000(14)
  • 3500(18)
  • 3600(18)
  • 5000(19)
  • 8000(17)
  • 9000(40)
  • 9500(17)
  • 10000(34)
  • 11000(26)
  • 12000(86)
  • 15000(22)
  • 20000(33)
  • 30000(20)
  • 35000(18)
  • 40000(20)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 700~800未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
1.5・2.5・2.8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシンネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
429,800税込472,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
コードレスシンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)コードレスシンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、100N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。 左右両回転対応。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)パイプマシン ネジプロMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
トモサダ ドラムミキサー 友定建機トモサダ ドラムミキサー友定建機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。容量(L)50出力(kW)0.2モーター出力(kW)0.2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900深さ(mm)520電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)350
電動工具 本体