絞り込み
対応材質
- コンクリート(1)
電源(V)
- 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 30
- 15(2)
- 28~34(2)
- 38(3)
- 40(3)
- 42(3)
- 48(2)
- 106(1)
- 120(1)
- 180(3)
- 300(2)
- 360(15)
- 500(2)
- 550(2)
- 750(2)
- 1000(1)
- 1088(1)
- 1200(1)
- 1300(2)
- 1450(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
出力(kW)
- 0.2(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
コード長さ(m)
- 1.5(1)
- 2.8(1)
1.5・2.8
ブランド
- 友定建機(1)
- アルミス(1)
友定建機・アルミス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
コンクリート(1)

電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
トモサダ ドラムミキサー
友定建機(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台欠品中一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。容量(L)50出力(kW)0.2モーター出力(kW)0.2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30トラスコ品番463-0246全長(mm)800質量(kg)50電源(V)単相100電圧(V)100全幅(mm)540全高(mm)900深さ(mm)520電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)350