電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM311
低速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18) 長さ(mm)890 質量(kg)2.7 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138 対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)180 取扱説明書(0.84MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

A720-1.5B 50 可搬攪拌機相 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬攪拌機相
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)小容量~中容量の撹拌に適しています。一般的な可溶液一液、混合、稀釈、伝熱、比較的溶解しやすい固一液撹拌、分散、スラリーの沈降防止、均一撹拌などにピッタリです。
用途ゴム、塗料、薬品、油脂、醸造、食品、染料、樹脂、農業、土木などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6432 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)55 出力(kW)1.5 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)30 最大撹拌容量(L)中粘度2500 モーター全閉屋内形 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300 シャフト長さ(mm)2000 最大撹拌容量(L)低粘度10000 羽根外径(mm)400
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷