電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
電子ディスクサンダHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)欠品中
作業に合わせた回転数が選べる
ダイヤル式無段変速機構付!
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180回転数(min-1[r.p.m])1500~4800電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5
刃研名人チップソーニシガキ工業(9件のレビュー)当日出荷
モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15質量(kg)約5.9トラスコ品番853-6391
ドリル研磨機TANAKA(田中インポートグループ)3日以内出荷
素早く簡単に高精度なドリルの再研磨ができます。ストレート・テーパーシャンク等の各種ドリルの研磨が可能です。セット後2工程でX型シンニング研磨ができます。
用途NC旋盤・マシニングセンタ・ボール盤等の各種工作機械、ハンドドリルを使用されるユーザー様に。材質金属製コレット、CBN砥石電源(V)100電源コード(m)1.5
カンタン刃とぎニシガキ工業翌々日出荷
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。
セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)220コード長さ(m)1.97モーター回転数(min-1[r.p.m])4800寸法(mm)(ベース台)285×245×20質量(kg)3.5角度(°)刃研ぎ:90(固定式)定格周波数(Hz)50/60定格時間(分)15チップソー外径(Φmm)230/255チップソー内径(Φmm)25.4
高周波グラインダ180mm日本電産テクノモータ当日出荷
ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。
サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。
軽量型アングルグラインダーです。
消費電力(W)1400電流(A)5.7最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4kg高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石電源(V)3相交流200V回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5m適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400Hz砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付日本電産テクノモータ当日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200V電流(A)5.7消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5質量(kg)3.9kg適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5電源周波数(Hz)400Hz
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)日本電産テクノモータ当日出荷
強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200V電流(A)10消費電力(W)315コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)0.75仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B質量(kg)4.0kg最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])12000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz
高周波グラインダ(ポット型)日本電産テクノモータ当日出荷
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200V電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9kg最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)日本電産テクノモータ翌々日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200V電流(A)7消費電力(W)1500コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)2.6仕様4芯タイプ適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B質量(kg)3.25kg最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz
高周波グラインダ(強力アングル型)日本電産テクノモータ当日出荷から翌々日出荷
軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)日本電産テクノモータ9日以内出荷
ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200V電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)3.1kg最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz
カンタン刃とぎDXニシガキ工業(7件のレビュー)当日出荷
草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。
チップソー合わせが簡単!!
低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。
ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。
DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度)
(チップソーの斜め砥が出来ます。)
アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応)
包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ)モーター回転数(min-1[r.p.m])4800モーター電圧(V)AC100消費電力(W)90定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず)付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ仕様チップソー(230・255mm)対応質量(g)3800
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ日本電産テクノモータ当日出荷
特徴:・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200V電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400Hz
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980
インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)税込¥61,578~¥55,980~
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980