絞り込み
電源(V)
- 200(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4800
- 6600(5)
- 8000(15)
- 9000(29)
- 9500(12)
- 10000(12)
- 10500(6)
- 11000(17)
- 12000(55)
- 13000(6)
- 14000(6)
- 15000(15)
- 18000(9)
- 20000(29)
- 24000(5)
- 25000(6)
- 30000(11)
- 35000(13)
- 40000(20)
- 50000(9)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 1400~1500未満(4)
- 1500~2000未満(1)
- 2000以上(1)
コード長さ(m)
- 0.3(3)
- 2.5(4)
電流(A)
- 5.7(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 10(2)
ブランド
- 日本電産テクノモータ(7)
日本電産テクノモータ
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。

高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm
日本電産テクノモータ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。 サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。 軽量型アングルグラインダーです。適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付
日本電産テクノモータ¥72,980税込¥80,2781台当日出荷適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272質量(kg)3.6種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)
日本電産テクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837質量(kg)4.0タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10電源(V)3相交流200消費電力(W)315回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型)
日本電産テクノモータ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥73,980税込¥81,3781台当日出荷ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。仕様6芯タイプ適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896質量(kg)2.9タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)6電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ
日本電産テクノモータ¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷特徴:。・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!。・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:。・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631質量(kg)4(電源コードを除く)種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10.0電源(V)3相交流200消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22、23動作電圧(V)三相200