精密ハンドグラインダーL-JKリューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.0588定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
ミニエイト スタンダードユニットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
ハイブリッドリューター LHB-12リューター(日本精密機械工作)翌日出荷
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター正転/逆転切替可能回転数は2ケタデジタル表示過負荷防止機能内蔵過充電防止機能内蔵フットスイッチ使用可能5種類のリューター工具付属様々な加工にご使用頂けます。
質量(g)(モータユニット)180、(パワーユニット)280回転数(min-1[r.p.m])0~30000最大回転数(min-1[r.p.m])30000定格入力電圧(V)0~12(DCV)電源コード(m)1.8使用時間(分)約2時間(満充電時・無負荷)最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12充電時間(時間)約2.5~3定格入力(W)30コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12
モータユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
スピンドルミニペンタイプモーターユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
ミニエイト ヘビーユニットリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
ミニエイト 専用機用ハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
リューターミニライトリューター(日本精密機械工作)当日出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10構成部品MLM-51+MLC-51
スピンドルミニペンタイプ セットリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
直流モーター ミニペンタイプマイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
ストレートグラインダリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
ミニペンセットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速正転、逆転が可能です。パワーユニットはモーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
GOLD2セットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式無段変速パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
GOLD2 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
リューターフレックス 「極」リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!信頼性の高いh4高周波モータが新登場!往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
モーターユニットリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
ミニエイト ファイルハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ミニエイト アングルハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト ヘビーハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)91質量(g)150外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピースリューター(日本精密機械工作)当日出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
超音波研磨装置 LS-45用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
超音波研磨装置 LS-45用パワーユニット。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)適合機種GS-H26質量(kg)1.99出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×245×153周波数【調整】自動追尾式
ペグラモータユニットリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
ソニックハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
オールマイティリューター AM3用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)4日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。
操作のわかりやすいタッチパネル搭載。
マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
超音波研磨装置 オールマイティリューターリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。
マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。)
操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45MAX周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
精密マイクロボール盤リューター(日本精密機械工作)欠品中
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3テーブルタイプ角電源(V)単相AC100 50/60Hz定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30チャック能力(mm)Φ0.3~3.175質量(kg)22.8仕様キーレスチャック式回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
スピンドルGOLD2セットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
直流モーター ゴールド2タイプEMGM-22+LG2C-22マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
スピンドルGOLD2 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
高速精密マイクロボール盤 BDM-660リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2穴あけ能力(mm) アルミ3テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)180×180電源(V)3相200 50/60Hz定格入力(kVA)1チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0回転数(min-1[r.p.m])4600~24000
精密マイクロボール盤リューター(日本精密機械工作)欠品中
高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
テーブルタイプ角電源(V)単相AC100 50/60Hz定格入力(kVA)1チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
超音波研磨装置リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
用途プラスチック・ダイカスト・プレス、銭造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。非鉄金属、セラミックス、超硬、貴金属の研磨及び金属バリ取り。プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。電源(V)AC90~240 50/60Hz消費電力(W)60コード長さ(m)1.5出力(W)45付属品ツールホルダーQ8811、砥石ホルダーQ8831・Q8833セラミックスティック砥石、ダイヤモンド平ヤスリ2種、電着ダイヤモンドヤスリ#200×3種構成部品GS-H26+LSC-45適合ツールM6×0.75調整方法周波数/自動追尾式、出力/無断連続可変式発振周波数(kHz)18~26振動子PZT電歪振動子
グラインディングサンダーリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相AC100 50/60Hz定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68
ミニエイト フルセットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ミニエイト ハーフセットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ミニエイト ファイルユニットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
ミニエイト レシプロリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70ストローク幅(mm)0~6入力電圧(V)DC 1.5~30無負荷電流(A)DC 0.45消費電力(W)43付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1適合軸径(Φmm)1.5~6.35質量(g)675
ミニエイト スイングユニットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80
電動ブロアー淡野製作所税込¥35,178¥31,980
ベルトン日東工器税込¥61,578¥55,980
デジモーターサンニシムラ税込¥285,780¥259,800
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980