電動工具 本体 :「正転逆転」の検索結果
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止
コード長さ(m)3
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。
制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。
トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。
新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。
ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3
トルク切替無段階調整
ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6
クリップ内径(Φmm)40
長さ(mm)148
付属品ドライバーコード長:3m(10P)
適合電源装置BLT-AY-61
規格欧州安全規格CE対応品
仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10
質量(kg)0.47
回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940
トルク(N・m)0.3~1
適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
1台
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。