42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電子制御採用! 定回転制御&ソフトスタート!。2本ポール平行定規付!
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)36 最大切込深さ(mm)(90°時)56 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、電子制御、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1050 電流(A)11 使用可能ノコ刃外径(mm)Φ155~165 付属品ノコ刃(チップソーブレード)(本機取り付け)、平行定規、六角棒レンチ5(本機取り付け) 質量(kg)3 周波数(Hz)50/60 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×227 最大切込深さ(mm)57(0°)/38(45°) 傾斜切断(°)0~45 電動機直巻整流子電動機 回転数(min-1[回/分])5500 刃物内径(Φmm)20 刃物外径(Φmm)165
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)26 最大切込深さ(mm)(90°時)39.5 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)321 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45°傾斜可能
ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20(25) 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)61 回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 全長(mm)334 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様 質量(kg)4 仕様・用途集じん機接続可
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)267 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.6 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!
ノコ刃外径(Φmm)185 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)63 回転数(min-1[r.p.m])3500 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 仕様二重絶縁・ブレーキ付 付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規 質量(kg)4.5 トラスコ品番422-7387
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242 付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規 質量(kg)2.6
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。
仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付 付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規 質量(kg)12.3 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000 最大切削深さ(mm)24(90°時) 切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)270 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg)4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!。傾斜角度微調整機能付。
仕様レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5 トラスコ品番494-0423 質量(kg)12.4 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×505 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)335 ノコ刃内径(Φmm)25(25.4) 最大切込深さ(mm)(45°時)91 最大切込深さ(mm)(90°時)128 回転数(min-1[r.p.m])2900 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 全長(mm)505 仕様ブレーキ付、鉄板ベース 付属品スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規 質量(kg)10
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×655×458 カーボンブラシ呼び番号322 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/40×312、50×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×150(当て木10mm)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×419 カーボンブラシ呼び番号408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)190(180~190) ノコ刃内径(Φmm)20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)297 仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-15104)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)3.5 仕様・用途ライト付き
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)25.5 最大切込深さ(mm)(90°時)39 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)319 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm) ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4200 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465 付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 トラスコ品番422-7417 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000 最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg)6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

マキタカンナ
ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
回転数(min-1[r.p.m])12000 最大切削深さ(mm)3.5 最大切削幅(mm)312 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号203 種別替刃式 全長(mm)551 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規 質量(kg)8
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

電子制御採用!定回転制御&ソフトスタート!。LEDライト、通電ランプ付。軽量2.6kg!
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 質量(kg)2.6
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)54.5 最大切込深さ(mm)(45°時)45 最大切込深さ(mm)(90°時)65 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242 付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付 質量(kg)2.7
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径(Φmm)165(155~165) ノコ刃内径(Φmm)20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)10 消費電力(W)950 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)274 仕様二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)3.2 仕様・用途ライト付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)54.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 質量(kg)2.7 仕様・用途ライト付き
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「滑らかな起動性」と「高速切断」を 両立したソフトスタート仕様!。起動時反動約35%低減(メーカー従来機比)
ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)269 仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品レーザーダブルスリットチップソー52T(A-5227)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg)2.8 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)0.7 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)254 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.5 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!。ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!。ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)100 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)27 回転数(min-1[r.p.m])9000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)293 仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能 質量(kg)2.7 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源(V)単相100 コード長さ(m)5
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AC100V+ブラシレスモータ。 粘り強く、高速切断。 電圧降下時も安定切断。 負荷状態確認可能。通電ランプ付。 ブロワ機能。吹き飛ばし性能アップ。切断時の墨線視認性が向上。 切り粉 後部排出。排出性能アップ。切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さ任意ストッパ。切込み深さを記憶し、素早く調整。 コード出方向変換用フック。作業に合わせて向きを変更可能。 墨線「後方」確認用切り欠き。墨線位置の確認に便利。 左5°傾斜切断。フロア材の付け合わせに便利。 定回転制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])4100 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×189×245 質量(kg)2.6 仕様・用途ライト付き
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吹き飛ばし性能アップ切断時の墨線視認性が向上。 排出性能アップ切り粉飛散を、さらに低減。 切込み深さを記憶し、素早く調整。 作業に合わせて向きを変更可能。 墨線位置の確認に便利。 フロア材の付け合わせに便利。 通電状況を確認可能。
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165) ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×226×242 質量(kg)2.8
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング