穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキー
トラスコ品番405-4156
質量(kg)19
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100
チャック(mm)16
最大ビット径121mm
1台
¥689,800
税込¥758,780
欠品中
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。