鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)270/300
電流(A)3.2/3.3
寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)18.5
回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)592
テーブル寸法(mm)162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック寸法(mm)13
最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103
取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
錐の最大送り(mm)75
テーブル寸法(mm)231×217
チャック寸法(mm)1.5~13
電源(V)AC100
電流(A)6.5
出力(W)300
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.5
フトコロ(mm)90~425
質量(kg)41
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。